絞り込み
粒度・番手
- 2000
- 46(19)
- 80(36)
- 120(115)
- 140(27)
- 150(26)
- 180(70)
- 200(21)
- 220(78)
- 240(61)
- 300(21)
- 320(65)
- 400(142)
- 500(19)
- 600(116)
- 800(85)
- 1000(146)
- 1200(51)
- 1500(19)
- 3000(32)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(5)
- ステンレス(9)
- セラミックス(7)
- 樹脂(3)
- 超硬合金(3)
- 鉄(9)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- ミニター(4)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
- 大和製砥所(3)
- シャプトン(2)
- SK11(2)
- ジーベックテクノロジー(1)
- 進勇商事(1)
- キング砥石(1)
- 三河産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。

XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
キングハイパー2000
キング砥石(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁欠品中中仕上砥石。セラミック製法。 刃物研ぎの最高峰、究極の研ぎ味。 研磨力抜群、吸い付くように研げる。 刃付きが早け、目詰まりが少なく、トイシの寿命が長い。 洋包丁なら、このトイシ1丁でOK。用途打刃物・ステンレス刃物両用・かんな・のみ・ハサミ・各種包丁・その他精密刃物長さ(mm)205幅(mm)70粒度2000厚さ(mm)25
レジンダイヤモンド砥石セット
SK11¥22,980税込¥25,2781個当日出荷「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き仕様桐箱入り砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1
クリスタル砥石(漆器研磨用)
三河産業¥11,980税込¥13,1781箱(24個)当日出荷から6日以内出荷研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
エビ印 超セラミック砥石 台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌日出荷人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×70×25研磨対象各種刃物
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥13,971~税込¥15,368~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
ポリッシングストーン
ミニター¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷から翌々日出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)13砥粒WA+GC適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
フィニッシュストーン
ミニター¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。長さ(mm)150砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
金型砥石 C(カーボン)
大和製砥所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)色ブルーグレー
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#2000 6×13mm
ミニター¥13,980税込¥15,3781袋(5個)6日以内出荷トラスコ品番852-9300幅(mm)13粒度2000厚さ(mm)6全長(mm)100質量(g)62対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#2000 3×6mm
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(5個)当日出荷トラスコ品番852-9293幅(mm)6粒度2000厚さ(mm)3全長(mm)100質量(g)23対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
エビ印 青砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥9,198税込¥10,1181本翌日出荷中仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味に近い人造砥石です。用途刃物研ぎに材質炭化珪素質研磨材粒度中仕上 #2000寸法(mm)210×70×55質量(g)1760研磨対象各種刃物