絞り込み
高さ(mm)
15・18・19・19.5・20・21・22・24・25・26・28・29・30・31・35・37・38・39・42・45・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 栓/キャップ

栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
330件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
カブセ式ゴム栓 NEG(日電理化硝子)カブセ式ゴム栓NEG(日電理化硝子)
4,498税込4,948
1箱(100個)
3日以内出荷
オートクレーブ可能。柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適応試験管サイズ(口外径mm)が表示されています。
PFA グリスレスシート フロン工業PFA グリスレスシートフロン工業
10,980税込12,078
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面を安定させ膠着を防止する製品です。
材質PFA
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Aタイプ NEG(日電理化硝子)凍結乾燥用ブチルゴム栓 AタイプNEG(日電理化硝子)
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
3日以内出荷
種類凍結乾燥用
コルク栓 5個入 武井コルク製作所コルク栓 5個入武井コルク製作所
1,998税込2,198
1袋
3日以内出荷
材質コルク
エスピッツ10用キャップ1000個入 積水メディカル(SEKISUI)エスピッツ10用キャップ1000個入積水メディカル(SEKISUI)
5,498税込6,048
1袋
3日以内出荷
種類キャップ材質ポリエチレン(PE)
オレンジWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)オレンジWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
515税込567
1袋
5日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすいオレンジ
ゴムWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)ゴムWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
871税込958
1袋
4日以内出荷から7日以内出荷
タイプN-371(クリーム)W栓仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない乳白
赤ゴム栓 神田ゴム化学赤ゴム栓神田ゴム化学
37税込41
1個
3日以内出荷
カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズ Kartell(カルテル)カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズKartell(カルテル)
569税込626
1袋(100個)
翌々日出荷
フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
材質PEサイズ内径Φ12.5~14.3mm用各種認証CE/IVD
フッ素ゴム栓(バイトン栓) アラムフッ素ゴム栓(バイトン栓)アラム
1,398税込1,538
1個(1個)
3日以内出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~250入数(個)1
バイオシリコ(R) 信越ポリマーバイオシリコ(R)信越ポリマー
229税込252
1個(1個)
3日以内出荷
高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
シリコセン(R) 信越ポリマーシリコセン(R)信越ポリマー
769税込846
1個(1個)
3日以内出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ アズワンニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズアズワン
3,590税込3,949
1袋(10個)
翌々日出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易です。乾燥滅菌できますので経済的です。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
材質ステンレスタイプ滅菌済※
ニューモルトン栓ツメ付 アズワンニューモルトン栓ツメ付アズワン
3,790税込4,169
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。※直口用着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
材質ステンレスタイプ滅菌済※
ウレタン培養栓 さくらサイエンスウレタン培養栓さくらサイエンス
2,898税込3,188
1袋(100個)
9日以内出荷
120℃の蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富む為、口径が小さい容器にも対応できます。ウレタンの特性上、2~3週間から変色が始まりますが使用上差し支えありません。
材質ウレタン
尿沈渣スピッツ用キャップ エラストマー 黄 1000個入 TYS-108Kシリーズ ユーケンサイエンス尿沈渣スピッツ用キャップ エラストマー 黄 1000個入 TYS-108Kシリーズユーケンサイエンス
4,998税込5,498
1袋(1000個)
10日以内出荷
仕様●規格:尿沈渣スピッツ用キャップ●材質:エラストマー●カラー:黄●包装:1000個/袋アズワン品番67-5251-09
テストチューブ用キャップ ユーケンサイエンステストチューブ用キャップユーケンサイエンス
3,198税込3,518
1袋(1000個)ほか
8日以内出荷
サンプルカップ用キャップ 1000個入 ユーケンサイエンスサンプルカップ用キャップ 1000個入ユーケンサイエンス
4,898税込5,388
1袋(1000個)
10日以内出荷
純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
11.5mL用キャップセット TYS-107シリーズ ユーケンサイエンス11.5mL用キャップセット TYS-107シリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1セットほか
10日以内出荷
11.5mL用キャップ PE 100個×10袋入 TYS-108シリーズ ユーケンサイエンス11.5mL用キャップ PE 100個×10袋入 TYS-108シリーズユーケンサイエンス
4,998税込5,498
1袋(10袋×100個)
10日以内出荷
10.0mL用キャップ 100個×10袋入 TYS-113シリーズ ユーケンサイエンス10.0mL用キャップ 100個×10袋入 TYS-113シリーズユーケンサイエンス
4,998税込5,498
1袋(10袋×100個)
10日以内出荷
10.0mL/1ccキャップセット TYSシリーズ ユーケンサイエンス10.0mL/1ccキャップセット TYSシリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1セット
10日以内出荷
PTFE・共通栓 1233シリーズ 日本理化学器械(NRK)PTFE・共通栓 1233シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:15●コード番号:1233-0015アズワン品番65-8665-49
PTFE・共通栓 1233シリーズ 日本理化学器械(NRK)PTFE・共通栓 1233シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:24●コード番号:1233-0024アズワン品番65-8665-51
PTFE・共通栓 1233シリーズ 日本理化学器械(NRK)PTFE・共通栓 1233シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:19●コード番号:1233-0019アズワン品番65-8665-50
量器用平栓(茶) 1589シリーズ コスモスビード量器用平栓(茶) 1589シリーズコスモスビード
999税込1,099
1個
24日以内出荷
平栓 1586シリーズ コスモスビード平栓 1586シリーズコスモスビード
1,498税込1,648
1個
24日以内出荷
丸栓 1580シリーズ コスモスビード丸栓 1580シリーズコスモスビード
1,698税込1,868
1個
24日以内出荷から43日以内出荷
ツノ付丸栓 1582シリーズ コスモスビードツノ付丸栓 1582シリーズコスモスビード
2,298税込2,528
1個
24日以内出荷
コック栓 二方用 2060シリーズ コスモスビードコック栓 二方用 2060シリーズコスモスビード
4,198税込4,618
1個
24日以内出荷
※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。
仕様●摺合:TS19/38●テーパー1/10アズワン品番65-6842-52
コック栓 三方用 2061シリーズ コスモスビードコック栓 三方用 2061シリーズコスモスビード
4,198税込4,618
1個
24日以内出荷
※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。
仕様●摺合:TS15/35●テーパー1/10アズワン品番65-6842-54
キャップ 1590シリーズ コスモスビードキャップ 1590シリーズコスモスビード
4,198税込4,618
1個
24日以内出荷
PTFEコック栓 二方用 2070シリーズ コスモスビードPTFEコック栓 二方用 2070シリーズコスモスビード
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
※オーリングはニトリルゴムがついています。
PTFEコック栓 三方用 2071シリーズ コスモスビードPTFEコック栓 三方用 2071シリーズコスモスビード
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
※オーリングはニトリルゴムがついています。
仕様●摺合:TS18●テーパー1/5アズワン品番65-6842-68
セミ・ミクロ栓 平栓 2620シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ栓 平栓 2620シリーズコスモスビード
1,298税込1,428
1個
24日以内出荷
セミ・ミクロ栓 丸栓 2615シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ栓 丸栓 2615シリーズコスモスビード
1,598税込1,758
1個
24日以内出荷
コック栓 三方用 2061シリーズ コスモスビードコック栓 三方用 2061シリーズコスモスビード
4,798税込5,278
1個
24日以内出荷
※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。
コック栓 二方用 2060シリーズ コスモスビードコック栓 二方用 2060シリーズコスモスビード
3,698税込4,068
1個
24日以内出荷
※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。
キャップ 1590シリーズ コスモスビードキャップ 1590シリーズコスモスビード
3,298税込3,628
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
量器用平栓(茶) 1589シリーズ コスモスビード量器用平栓(茶) 1589シリーズコスモスビード
1,298税込1,428
1個
24日以内出荷

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ