絞り込み
高さ(mm)
15・18・19・19.5・20・21・22・24・25・26・28・29・30・31・35・37・38・39・42・45・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 栓/キャップ

栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
330件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
ねじ口試験管 白キャップのみ NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 白キャップのみNEG(日電理化硝子)
3,498税込3,848
1ケース(50個)
4日以内出荷
材質メラミン樹脂
ステリストッパー Merck(メルクミリポア)ステリストッパーMerck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(500個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
※適応容器の内径をよくご確認ください。
仕様素材はセルロース。綿栓と同様に使用できます。
アルミセン NEG(日電理化硝子)アルミセンNEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
内面側壁天井についているストッパーが、適度の通気を保ちます。
穴あき栓 No.40 穴大 6Φ 1袋 100個入 マルエム[理化学・容器]穴あき栓 No.40 穴大 6Φ 1袋 100個入マルエム[理化学・容器]
899税込989
1袋(100個)
6日以内出荷
マルエム製容器の専用穴あき栓です。
材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)Φ16.4×10.4アズワン品番69-8921-55
穴付きシリコンゴム栓 アズワン穴付きシリコンゴム栓アズワン
1,298税込1,428
1個
17日以内出荷
貫通穴加工済。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)19使用温度範囲(℃)-70~200規格8号穴数1サイズ(mm)上径28×下径23×高さ29アズワン品番63-4114-55入数1個
打ち抜きコルク栓 三商打ち抜きコルク栓三商
1,098税込1,208
1袋(10個)
5日以内出荷
上径×下径×高さ(mm)21×18×21
ラボランシリコン栓 滅菌済 1袋 10+1個入 アズワンラボランシリコン栓 滅菌済 1袋 10+1個入アズワン
679税込747
1袋(11個)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質シリコンタイプ滅菌済※
5・10mL用キャップ(PTFE製) フロンケミカル5・10mL用キャップ(PTFE製)フロンケミカル
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
15・20mL用キャップ(PTFE製) フロンケミカル15・20mL用キャップ(PTFE製)フロンケミカル
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
穴あきシリコン栓(1穴) ナリカ穴あきシリコン栓(1穴)ナリカ
1,650税込1,815
1セット(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
材質シリコン穴径(Φmm)1穴タイプ:6
フランジ型ストッパーΦ12 100入 TGK(東京硝子器械)フランジ型ストッパーΦ12 100入TGK(東京硝子器械)
549税込604
1箱
10日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
シリコセン T型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式NEG(日電理化硝子)
239税込263
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式材質シリコン
液状用ETFEライナーゴム栓 特大 F1-5 25入 NEG(日電理化硝子)液状用ETFEライナーゴム栓 特大 F1-5 25入NEG(日電理化硝子)
8,598税込9,458
1袋
3日以内出荷
種類液状用サイズ特大F1-5材質フッ素ETFEライナー適合バイアル瓶SVG-50・100、SVF-50・100
液状用シリコーンゴム栓 大 25入 NEG(日電理化硝子)液状用シリコーンゴム栓 大 25入NEG(日電理化硝子)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
SVG-10、-12、-15、-20、-30、-50、-100はフッ素ETFEもあります。
種類液状用サイズ材質シリコン適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 大 25入 NEG(日電理化硝子)液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 大 25入NEG(日電理化硝子)
3,898税込4,288
1袋
3日以内出荷
種類液状用サイズ材質フッ素ETFEライナー適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
バイオシリコ N型 差込み式 NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N型 差込み式NEG(日電理化硝子)
219税込241
1個
3日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれたシリコセンです。
オレンジ材質シリコン
シリコセン C型 かぶせ式 NEG(日電理化硝子)シリコセン C型 かぶせ式NEG(日電理化硝子)
239税込263
1個
3日以内出荷
種類C型 かぶせ式高さ(mm)28材質シリコン
シリコセン S型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式NEG(日電理化硝子)
399税込439
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式材質シリコン
シリコセン L型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式NEG(日電理化硝子)
259税込285
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式材質シリコン
かぶせ式ゴム栓 赤 100入 NEG(日電理化硝子)かぶせ式ゴム栓 赤 100入NEG(日電理化硝子)
3,198税込3,518
1袋
3日以内出荷から10日以内出荷
天然ゴム製。 柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適合試験管サイズ(外径mm)が表示されています。
ポリ栓 Bタイプ NEG(日電理化硝子)ポリ栓 BタイプNEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1袋(50個)ほか
3日以内出荷
種類サンプルびん用 栓差込み式
ポリ栓 Aタイプ NEG(日電理化硝子)ポリ栓 AタイプNEG(日電理化硝子)
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
種類サンプルびん用 栓差込み式
ねじ口試験管用フェノール黒CAP KC-2 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管用フェノール黒CAP KC-2NEG(日電理化硝子)
4,898税込5,388
1袋(50個)
3日以内出荷
種類黒キャップ材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)190適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
ねじ口試験管用メラミン白CAP C-2 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管用メラミン白CAP C-2NEG(日電理化硝子)
3,498税込3,848
1袋(50個)
3日以内出荷
種類白キャップ材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)121適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
綿栓 1000個入 TGK(東京硝子器械)綿栓 1000個入TGK(東京硝子器械)
38,500税込42,350
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
優れた機能性により簡単に挿入でき、指を傷つけることはありません。 綿栓の素材として最適な青梅綿を特殊成型していますので、培養・育成の効果に優れています。
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
189税込208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
コルク栓 圧搾 TGK(東京硝子器械)コルク栓 圧搾TGK(東京硝子器械)
495税込545
1個
3日以内出荷
材質コルク
エスピッツISO7用キャップ1000個入 積水メディカル(SEKISUI)エスピッツISO7用キャップ1000個入積水メディカル(SEKISUI)
5,498税込6,048
1袋
3日以内出荷
種類キャップ材質ポリエチレン(PE)
エスピッツSYS6用キャップ1000個入 積水メディカル(SEKISUI)エスピッツSYS6用キャップ1000個入積水メディカル(SEKISUI)
5,498税込6,048
1袋
3日以内出荷
種類キャップオレンジ材質ポリエチレン(PE)
16/17Φ用キャップ 500個入 サンプラテック16/17Φ用キャップ 500個入サンプラテック
3,198税込3,518
1箱
7日以内出荷
呼称17Φキャップ容量(mL)16Φ、17Φ用材質ポリエチレン(PE)
12Φ用キャップ 1000個入 サンプラテック12Φ用キャップ 1000個入サンプラテック
4,998税込5,498
1箱
7日以内出荷
呼称12Φキャップ容量(mL)12Φ用材質ポリエチレン(PE)
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
1,580税込1,738
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質PTFE
テストチューブ用栓 PE製 88321 赤 1000入 Kartell(カルテル)テストチューブ用栓 PE製 88321 赤 1000入Kartell(カルテル)
4,898税込5,388
1袋
3日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16適合88320蓋/赤材質ポリエチレン(PE)
極小シリコン栓 TGK(東京硝子器械)極小シリコン栓TGK(東京硝子器械)
59税込65
1個
3日以内出荷
材質シリコン
赤ゴム栓 TGK(東京硝子器械)赤ゴム栓TGK(東京硝子器械)
37税込41
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
栓(色)
シリコン・スポイト栓 10個入 TGK(東京硝子器械)シリコン・スポイト栓 10個入TGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1袋
3日以内出荷
二重栓で、シリコン栓部分の中心に9.5Φmmの穴が開いています。 栓の下部は5Φmm穴(厚さ10mm)になっており、スポイトやピペットが差込めます。
材質シリコン高さ(mm)約15
極小シリコン栓#K-03 上12Φ×下9Φ×高17H TGK(東京硝子器械)極小シリコン栓#K-03 上12Φ×下9Φ×高17HTGK(東京硝子器械)
59税込65
1個
3日以内出荷
材質シリコン
透明共通平栓 茶褐色 TGK(東京硝子器械)透明共通平栓 茶褐色TGK(東京硝子器械)
3,680税込4,048
1個
5日以内出荷
茶褐色
IMGシリコンライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコンライト栓TGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。 外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。 気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。 耐用温度は-60~+200℃です。
材質シリコン
フッ素ゴム栓 タイガースポリマーフッ素ゴム栓タイガースポリマー
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
耐熱性、耐油、耐薬品性に優れています。

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ