絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,735)
  • RS PRO(8,252)
  • IKO(日本トムソン)(7,901)
  • NSK(日本精工)(6,770)
  • SMC(6,452)
  • エスコ(4,838)
  • イマオコーポレーション(4,346)
  • SUS(エスユーエス)(3,578)
  • 東京発条製作所(3,120)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,981)
  • Optibelt(2,710)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,639)
  • NOK(2,539)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,180)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,010)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,979)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,828)
  • 椿本チエイン(1,801)
  • KANA(片山チエン)(1,559)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21,973)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(132)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(287)
サービス分類
  • オーダー・加工(378)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
モノタロウブランド特設サイトタカチ電機ケース オーダー加工サービス

メカニカル部品/機構部品の人気ランキング

メカニカル部品/機構部品の人気ブランド

三木プーリ RS PRO IKO(日本トムソン) NSK(日本精工) SMC エスコ イマオコーポレーション SUS(エスユーエス) 東京発条製作所 TAKIGEN(タキゲン)
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(158件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(212件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(172件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(181件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22特価
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846特価
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    70税込77
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    31税込34特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(343件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    249税込274特価
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(132件のレビュー)
    40税込44特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    59税込65特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    256税込282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    27税込30特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷