2ページ目: 測量用三脚

252件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
  • 三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    STF-YT定芯桿セット
    用途三脚部品本体質量(g)140対応商品STF-YT
  • 三脚部品140951 STD-ODベルトセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140951 STD-ODベルトセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    STD-ODベルトセット
    用途三脚部品本体質量(g)46対応商品STD-OD
  • レーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器 Y'sGOD

    レーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    エイリアン専用受光器
    質量(g)160電源9Vアルカリ電池1個本体寸法(mm)150×55×26連続使用時間(時間)約30検出距離(m)2~25
  • ミニプリズム三脚 マイゾックス

    ミニプリズム三脚

    マイゾックス(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    回転グリップがスライドし、調整が簡単。
    用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)900全縮(mm)620仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.55頭部形状回転グリップスライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
  • プリズム三脚ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    プリズム三脚ライト

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    15,980税込17,578
    1脚
    7日以内出荷
    グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
    用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。付属品収納袋全長(mm)1250質量(g)1350径(Φmm)はさみ最大:50全幅(mm)790
  • 三脚固定用クランプ 光明理化

    三脚固定用クランプ

    光明理化
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ガス採取器や気流検査器をクランプで挟み込み三脚に固定できます。クランプの口は、幅80mm程度まで開くことができます。※幅80mmまでの物品を全て固定できるわけではありません。※三脚、ガス採取器、ガス検知器、サンプリングポンプ、気流検査器は付属しておりません。
    仕様●クリップ幅:約40mm●重量:約28gアズワン品番65-5698-57
  • 三脚部品141088 STF-YT石突先金 タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141088 STF-YT石突先金

    タジマツール(TJMデザイン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    STF-YT石突先金
    用途三脚部品本体質量(g)11対応商品STF-YT
  • 三脚部品140999 STF-YTセンターリングセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140999 STF-YTセンターリングセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    STF-YTセンターリングセット
    用途三脚部品本体質量(g)29対応商品STF-YT
  • 三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    昇降パイプ止めネジ
    用途三脚部品本体質量(g)45対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • 三脚部品049773 石突き脚セット(小脚) タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049773 石突き脚セット(小脚)

    タジマツール(TJMデザイン)
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    石突き脚セット(小脚)
    用途三脚部品本体質量(g)172対応商品ELV-200
  • 三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプ シンワ測定

    三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。 カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
    用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚使用高さ(mm)530~1660付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1550本体寸法(mm)585×115×115取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)320(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイポッド マイゾックス

    バイポッド

    マイゾックス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
    用途BIP-180用交換部品
  • アルミ三脚(平面Fタイプ) タジマツール(TJMデザイン)

    アルミ三脚(平面Fタイプ)

    タジマツール(TJMデザイン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    堅牢で踏みやすい石突仕様です
    用途トータルステーション・セオドライト用三脚全長(mm)1675(全縮時1000)脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mmトラスコ品番819-9564適合機種TT-027/DT-214質量(kg)約4.1外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160本体質量(g)4100脚頭部クランプブラケット機構
  • サンレッグDX マイゾックス

    サンレッグDX

    マイゾックス
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
    全長(mm)1675質量(kg)4.1全縮(mm)1000
  • ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックス

    ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)755定芯桿5/8inchトラスコ品番735-6251材質アルミ質量(kg)3.1オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
  • 測量用三脚 STS-YT平面 STS

    測量用三脚 STS-YT平面

    STS(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mmトラスコ品番807-2582質量(kg)4.2イエロー
  • エレベーター三脚 ELT-CS STS

    エレベーター三脚 ELT-CS

    STS
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
    全長1700定芯桿5/8インチトラスコ品番807-2478質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330脚頭形状平面
  • 精密木脚用ヘッドカバー 大平産業

    精密木脚用ヘッドカバー

    大平産業
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    適合機種精密木脚TW2用質量(kg)5.1
  • エレベーター三脚 マイゾックス

    エレベーター三脚

    マイゾックス(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
    全長(mm)1901質量(kg)6.1全縮(mm)927昇降幅(mm)エレベーター:604定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
  • 三脚 ハンドル式エレベーター E シンワ測定

    三脚 ハンドル式エレベーター E

    シンワ測定
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    1/4インチねじ対応三脚
    用途レーザー距離計・熱中症計に付属品収納ケース材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1330使用範囲(mm)高さ:600~1500取付ねじ5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台)本体サイズ(mm)650×110×110昇降幅(mm)エレベータ:300
  • 精密木脚 デュアルロックタイプ マイゾックス

    精密木脚 デュアルロックタイプ

    マイゾックス
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
    付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー材質木製全長(mm)1691質量(kg)8.2オレンジ全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56マイゾックスコード222058
  • 三脚部品140869 STD-OD定芯桿セット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140869 STD-OD定芯桿セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    STD-OD定芯桿セット
    用途三脚部品本体質量(g)62対応商品STD-OD
  • 三脚部品140852 STD-ODセンターリングセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140852 STD-ODセンターリングセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    STD-ODセンターリングセット
    用途三脚部品本体質量(g)29対応商品STD-OD
  • 三脚部品140838 ELV-150ロックレバーセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140838 ELV-150ロックレバーセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    ELV-150ロックレバーセット
    用途三脚部品本体質量(g)11対応商品ELV-150
  • 三脚部品140371 ELV-300昇降台セット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140371 ELV-300昇降台セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ELV-300昇降台セット
    用途三脚部品本体質量(g)905対応商品ELV-300
  • 三脚専用ケース マイゾックス

    三脚専用ケース

    マイゾックス(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
    用途三脚の収納に外径(Φmm)220仕様一般三脚用マイゾックスコード211057
  • ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックス

    ランドレッグ ワンタッチ式

    マイゾックス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
    全長(mm)1710質量(kg)4.2オレンジ全縮(mm)1060
  • プリズム三脚 スーパーアームきりん STS

    プリズム三脚 スーパーアームきりん

    STS
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
    全長(mm)1250全縮(mm)800トラスコ品番807-2519質量(kg)1.5
  • 3mロングエレベーター三脚 EL-3L STS

    3mロングエレベーター三脚 EL-3L

    STS
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
    取付ネジ径5/8インチトラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
  • 墨出し名人三脚取付け金具(5/8インチ) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人三脚取付け金具(5/8インチ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
  • シフティング三脚1000 タジマツール(TJMデザイン)

    シフティング三脚1000

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    シフティング機構三脚 シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。
    最小・最大高さ(mm)約605・約970定芯桿5/8インチトラスコ品番394-0446外形寸法(mm)縦720×横170×奥160本体質量(g)4300クランプシフティング機構昇降幅(mm)約220
  • エレベーター三脚用アダプター タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚用アダプター

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
    外径(Φ)×全長(mm)40×83ねじ径(inch)5/8外形寸法(mm)縦83×横40×奥40本体質量(g)220
  • ハンドル式エレベーター三脚スライド式 短脚型 シンワ測定

    ハンドル式エレベーター三脚スライド式 短脚型

    シンワ測定
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
    用途レーザー墨出しをする際の三脚最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285)材質アルミ質量(g)4500折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560取付ねじ径(inch)5/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベーター三脚 アックスブレーン

    エレベーター三脚

    アックスブレーン
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    水平ライン光の位置合わせが簡単に!。微調整台(雲台)付、地墨ポイント投射可能!
    用途レーザー墨出器用の三脚に付属品微調整台(雲台)、ソフトケース質量(kg)1.9高さ(mm)開脚:【1段目】560【2段目】935【3段目】1335最高高さ(mm)1645(雲台墨出し取り付け面まで)パイプ径(Φmm)【センターパイプ】30取付ねじ5/8インチ折たたみ時の高さ(mm)620昇降幅(mm)【エレベーター】310
  • レーザークロス三脚195 ムラテックKDS

    レーザークロス三脚195

    ムラテックKDS
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
    用途低位置での墨出し作業に付属品専用袋トラスコ品番363-0876ねじ径5/8高さ調整範囲(mm)175~294昇降幅(mm)67
  • 三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    三脚スプレッダー

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
    用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。材質アルミ高さ(mm)640質量(g)480寸法(Φ×mm)80×640
  • バイポッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    バイポッド

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    18,980税込20,878
    1脚
    9日以内出荷
    Φ25-43mmまでのポールに対応。上部にあるボタンを押すことで脚部が伸縮。
    用途プリズムポールやGPSポールを垂直に自立させます。付属品収納ケース
  • エレベータ三脚2900 マキタ

    エレベータ三脚2900

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    高さ約3Mまで調整可能
    用途軽天作業に
  • ランドレッグ(オレンジ) 35ミリ  平面 マイゾックス

    ランドレッグ(オレンジ) 35ミリ 平面

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    平面・35mm
    マイゾックスコード221398
  • 三脚部品141064 STF-YT石突セット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141064 STF-YT石突セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    STF-YT石突セット
    用途三脚部品対応商品STF-YT

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

測量用三脚