7ページ目: 測量用三脚

254件中 241254
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
  • 3mロングエレベーター三脚 EL-3L STS

    3mロングエレベーター三脚 EL-3L

    STS
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
    トラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
  • 水平微調整三脚アダプター RL-TB マイゾックス

    水平微調整三脚アダプター RL-TB

    マイゾックス(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
    トラスコ品番735-6463質量(g)450寸法H56mm×74Φ取付ネジ径5/8インチマイゾックスコード213010
  • アスマン用三脚 SK-RHG/S用 佐藤計量器製作所

    アスマン用三脚 SK-RHG/S用

    佐藤計量器製作所
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。トラスコ品番805-1167適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
  • エレベーター三脚(調整台付) アックスブレーン

    エレベーター三脚(調整台付)

    アックスブレーン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
    用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
  • エレベーター三脚 アックスブレーン

    エレベーター三脚

    アックスブレーン
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
    用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。寸法(mm)400~900使用温度範囲(℃)-10℃~+45電源単3アルカリ電池×4本精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
  • 球面三脚ブラック ムラテックKDS

    球面三脚ブラック

    ムラテックKDS
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S材質アルミ質量(kg)3.5収納時寸法(mm)970定芯桿5/8inch
  • レーザー三脚 JEFCOM(ジェフコム)

    レーザー三脚

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚 エレベーター昇降 専用三脚ケース付
    質量(kg)1.63ねじ5/8インチ(脚頭)全縮(mm)595(全開脚時)昇降幅(mm)300(エレベーター)全伸(mm)1435(全開脚時)
  • 三脚 PENTAX(ペンタックス)

    三脚

    PENTAX(ペンタックス)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    TE-6はPLP-5H、PLP-50の使用に便利です。
    トラスコ品番147-6483質量(kg)6.5摘要エレベータ三脚
  • 三脚用延長ポール ムラテックKDS

    三脚用延長ポール

    ムラテックKDS
    21,980税込24,178
    1箱(6台)
    4日以内出荷
    レーザー墨出器用三脚(推奨機種:LEC-3)の上に取り付けて高所作業に使用できます。ポールを延ばした後はワンタッチレバーで固定可能です。
    用途軽天工事などレーザー墨出器を使用した高い場所の基準出し作業に。トラスコ品番148-2998材質アルミニウム長さ(mm)収納:810寸法(inch)定芯棹:5/8
  • マグネットマウントセット ムラテックKDS

    マグネットマウントセット

    ムラテックKDS
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    鉄骨等に取付可能です。レーザー用三脚に取付可能です。円形気泡管付きです。たちライン調整ネジ付きです。
    用途ATL-CX10RG専用トラスコ品番685-9189適合機種ATL-CX10RG材質本体:ナイロン・グラスファイバー・アルミ寸法(mm)172品名マグネットマウントセット縦(mm)120横(mm)123
  • 測量器材収納ケース TYPE A 大平産業

    測量器材収納ケース TYPE A

    大平産業
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    適合機種測量器材寸法(mm)1220×260×245質量(kg)8.5
  • エレベーター三脚 ロング STS

    エレベーター三脚 ロング

    STS
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
    用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)3180質量(kg)8接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)1325昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560脚頭形状平面
  • エレベーター三脚 STS

    エレベーター三脚

    STS
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
    用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)1560質量(kg)6接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)925昇降幅(mm)エレベーター:300脚頭形状平面
  • エレベーターミニ三脚 TAKAGI(高儀)

    エレベーターミニ三脚

    TAKAGI(高儀)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    低位置でのレーザーライン出射に最適。レーザー墨出し器の地墨ポイントを照射できます。
    仕様脚伸縮:3段昇降幅(mm)約95使用高さ(mm)最大:約435、最小:約195

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

測量用三脚