絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(102)
- 大平産業(34)
- マイゾックス(31)
- STS(24)
- シンワ測定(9)
- ムラテックKDS(8)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](8)
- 江崎機械工業(6)
- アックスブレーン(3)
- エスコ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- マキタ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- Y'sGOD(2)
- 光明理化(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「高さ(m)」から絞り込む

三脚部品140340 ELV-300高所用パイプセット(内)
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ELV-300高所用パイプセット(内側)用途三脚部品対応商品ELV-300
三脚部品049483 ELV-300LT昇降ロッドセット
タジマツール(TJMデザイン)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷ELV-300LT昇降ロッドパイプセット用途三脚部品適合本体ELV-300LT品名昇降ロッドセット本体質量(g)577対応商品ELV-300LT
精密木脚 PMW3-OL
マイゾックス¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、全長(mm)1753質量(kg)6.7色オレンジ全縮(mm)1092定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56脚頭形状平面マイゾックスコード222053
平板測量器
マイゾックス¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷中測板、平板用移動器付三脚を一つに。用途平板測量仕様2点セットセット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。マイゾックスコード220401
プリズム三脚
マイゾックス¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷回転グリップ方式なので調整も簡単。用途プリズムポール・DMピンポールの支援全長(mm)1230全縮(mm)760仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.45頭部形状回転グリップマイゾックスコード41021
平面三脚
ムラテックKDS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷セオドライト用三脚 軽量、安定性、使いやすさ、堅牢性を追求 平面タイプ全高(mm)1630定芯桿Φ35mmトラスコ品番851-1472質量(kg)4.2縮長(mm)1040
エレベーター式三脚
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷三脚アタッチメントを取り付けて本体を乗せるだけでセット完了。 移動時の製品の着脱が簡単に行えます。 ※三脚アタッチメントを使用しなくても本体に直付けも出来ますう。
エレベーター三脚 墨出器専用 LET-C
マイゾックス¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。用途レーザー墨出器の設置使用高さ(mm)585~1240仕様専用ケース付トラスコ品番408-8336材質アルミ合金質量(kg)2.2全縮(mm)585取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)245マイゾックスコード213696
アルミ三脚 75TY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
ダブルロック木製三脚T
大平産業¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷ダブルロックによる 強固な脚固定は、 更なる高精度作業を 支援します。アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを 上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終 加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションな どの設置におすすめします。材質アルミ質量(kg)4.3色オレンジタイプ平面脚頭 35mmねじ
アルミ三脚 165TY (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8色オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 75DY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式付属品三脚ケース、ゴム足(金属石突は取付済)、六角レンチ、脚頭キャップ材質カーボン質量(kg)3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時タイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75D (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.2色イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 165TY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4色オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 75LY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 75L (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165L (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.3色イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165LY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4色オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165T (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8色イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)3.2色オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75T (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165L (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.7色イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165DY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)4.7色オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1010全伸(mm)1670脚頭形状Dタイプ