4ページ目: 測量用三脚

254件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
  • アルミ三脚 165T (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 165T (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
    仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
  • アルミ三脚 165D (蝶ネジ式) 大平産業

    アルミ三脚 165D (蝶ネジ式)

    大平産業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
  • カーボン三脚 大平産業

    カーボン三脚

    大平産業
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    軽量でコンパクトサイズ、振動吸収性にも優れています。移動式定芯桿を備え、石突は金属製とゴム足を備えた測量機器に対応したカーボン三脚です。
    パイプ径(Φmm)40/36/32.5/29(4段式)脚長さ(mm)715~1.945(金属石突装着時)、640~1.870(ゴム足装着時)
  • アルミ三脚 165LY (蝶ネジ式) 大平産業

    アルミ三脚 165LY (蝶ネジ式)

    大平産業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Lタイプ
  • ダブルロック木製三脚L 大平産業

    ダブルロック木製三脚L

    大平産業
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    ダブルロックによる 強固な脚固定は、 更なる高精度作業を 支援します。アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを 上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終 加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションな どの設置におすすめします。
    材質木製質量(kg)6.2タイプ平面脚頭 5/8インチねじ
  • アルミ三脚 165D (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 165D (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
    仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)1010全伸(mm)1670脚頭形状Dタイプ
  • カーボン三脚 STS

    カーボン三脚

    STS
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた安定性と軽量性を備えた高強度カーボンファイバー製三脚。・【標準付属品】本体・脚頭カバー・六角レンチ・開き防止バンド
    全長(mm)1790質量(kg)6.2色(本体)ブラック全縮(mm)1150定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/68脚頭形状平面
  • スキャナー用エレベーター三脚 STS

    スキャナー用エレベーター三脚

    STS
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
    用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能全長(mm)1650質量(kg)2.9接続ねじ5/8インチ最大積載量(kg)20使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675全縮(mm)835昇降幅(mm)265径(mm)脚頭形状:平面Φ69
  • エレベーター三脚(キャリングケース付) マイト工業株式会社

    エレベーター三脚(キャリングケース付)

    マイト工業株式会社
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    高さ(mm)660~1800
  • エレベーター三脚 2.1m FSC藤原産業

    エレベーター三脚 2.1m

    FSC藤原産業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    強度・安定感のある高級アルミ製三脚です。エレベーター式で好きな高さに調整可能です。上部に鉄製の-天板(Φ80×9t)がついている為、マグネットでのセットが可能です。足場の無い現場などで、測量機器を取り付けて使用するのに最適です。
    寸法(mm)全伸:2100、全縮:1070質量(kg)6
  • アルミ合金製三脚K型 定格荷重500kg 江崎機械工業

    アルミ合金製三脚K型 定格荷重500kg

    江崎機械工業
    223,800税込246,180
    1台
    12日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。 4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
    仕様●定格荷重(t):0.5●高さ(m):1.5●開脚幅(m):1.1●適用支柱径(mm):48.6●定格荷重:500kg●アルミ合金製三脚●全高:1577mm、●吊環下:1360mm●パイプ径:Φ48.6●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0366アズワン品番67-5597-73
  • アルミ合金製三脚K型 定格荷重500kg 江崎機械工業

    アルミ合金製三脚K型 定格荷重500kg

    江崎機械工業
    247,800税込272,580
    1台
    12日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
  • アルミ合金製三脚K型 定格荷重2000kg 江崎機械工業

    アルミ合金製三脚K型 定格荷重2000kg

    江崎機械工業
    375,800税込413,380
    1台
    12日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
  • アルミ合金製三脚K型 定格荷重2000kg 江崎機械工業

    アルミ合金製三脚K型 定格荷重2000kg

    江崎機械工業
    335,800税込369,380
    1台
    12日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。 4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
    仕様●定格荷重(t):2.0●高さ(m):1.5●開脚幅(m):1.1●定格荷重:2000kg●アルミ合金製三脚●全高:1604mm●吊環下:1390mm●パイプ径:Φ76.3●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0345アズワン品番67-5597-72
  • アルミ合金製三脚K型 定格荷重1000kg 江崎機械工業

    アルミ合金製三脚K型 定格荷重1000kg

    江崎機械工業
    324,800税込357,280
    1台
    12日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
  • アルミ合金製三脚K型 定格荷重1000kg 江崎機械工業

    アルミ合金製三脚K型 定格荷重1000kg

    江崎機械工業
    258,800税込284,680
    1台
    12日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。 4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
  • アルミ三脚 STS

    アルミ三脚

    STS
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    測量用三脚です。丈夫で軽いアルミ製です。
    用途土木、建築、測量。仕様球面脚頭材質アルミ製全長(mm)1710径(inch)【定心桿】5/8inch
  • アンテナ三脚 大平産業

    アンテナ三脚

    大平産業
    52,980税込58,278
    1台
    25日以内出荷
    GPS測量や建築現場など、高さが必要な場合に有効な長脚です。 。脚安定(ブレ防止)補強板が付いていますので、高い安定度が得られます。
    全長(mm)3500タイプ平面・5/8全縮(mm)1930全伸(mm)3500
  • スライドピンスタ 大平産業

    スライドピンスタ

    大平産業
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    ピンポール保持部が前後左右に調整できるため、ピンポールを簡単に鉛直に保持できます。Φ9mmピンボールを保持するためのスタンドです。
  • エレベーター三脚 大平産業

    エレベーター三脚

    大平産業
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 。脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
  • テーブル三脚 大平産業

    テーブル三脚

    大平産業
    1,898税込2,088
    1台
    4日以内出荷
    タイプ脚2段伸縮
  • 精密木脚 大平産業

    精密木脚

    大平産業
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    アルミに比べて熱膨張による変化が少なく、高精度測量には欠かせない三脚です。高精度の測量に従来品との違いを発揮。木材にこだわり、収納時に手を挟まない。独自の設計を取り込みリニューアル。
    全長(mm)1700全縮(mm)1085全伸(mm)1700
  • エレベーター式 高耐荷重三脚(耐荷重30kg) SLIK(スリック)

    エレベーター式 高耐荷重三脚(耐荷重30kg)

    SLIK(スリック)
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    エレベーター機構に長年定評のあるウォームギア式を採用。高さ調整時の落下事故や取付機材の破損を防ぐ。直径70mmの滑り止め付フットパッドが接地面を大きくとらえ、安定した機器設置が可能。フットパッドを外すと、石突スパイクへと変わり、土や砂利などの不安定な設置場所で、しっかり地面を捉える。大型ナットを採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。重量機器を考慮し、強度のある鋳物製の取付ベースを採用。アルミプレートオプション有り。開脚を行うと、地上最低高が490mmとなり、低い姿勢での機器設置が可能。
    付属品交換用石突きゴム仕様●エレベータースライド幅(mm):350●地上最低高(mm):490●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約1300(全高時)質量(g)5000段数2段全高(mm)1435パイプ径(Φmm)Φ36縮長(mm)810搭載可能質量(kg)30
  • 墨出し用エレベーター三脚 全高3mタイプ SLIK(スリック)

    墨出し用エレベーター三脚 全高3mタイプ

    SLIK(スリック)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    脚3段を伸ばしきることで、3mの高さの墨出しが可能。クランク式エレベーターで墨出し一の微調整が可能。不安定な接地面でも、しっかり固定ができる石尽スパイクを標準搭載。
    仕様エレベータースライド幅(mm):575、地上最低高(mm):730、脚ロック方式:レバー式質量(g)1760段数3段全高(mm)3000(延長ポール使用時)パイプ径(Φmm)23縮長(mm)760搭載可能質量(kg)2
  • レーザー墨出し 市販三脚用取付ネジ変換アダプター(1/4ネジから5/8ネジ) SLIK(スリック)

    レーザー墨出し 市販三脚用取付ネジ変換アダプター(1/4ネジから5/8ネジ)

    SLIK(スリック)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    市販のカメラ三脚にレーザー墨出し器を取付可能にする変換アダプター。
    材質アルミ
  • 三脚キャスター Dolly マイゾックス

    三脚キャスター Dolly

    マイゾックス
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    三脚をつけたままスムーズな移動 折り畳み式キャスター付三脚用台車。 三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。 足で踏むだけで固定できるストッパー付。 持ち運びに便利なハンドル付。 ワンタッチで折りたたみ可能。
    付属品専用ケース適合【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)質量(kg)2.7材質(本体)アルミ段数2耐荷重(kg)20収納寸法(mm)170×190×470車輪間隔(mm)700~950
  • スキャナ用三脚TRIPEAKS マイゾックス

    スキャナ用三脚TRIPEAKS

    マイゾックス
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
    付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ
  • 精密木脚 TW2-170シリーズ 大平産業

    精密木脚 TW2-170シリーズ

    大平産業
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    熱膨張の少ない木製の脚部は高精度測量に適しています。
    質量(kg)6.5±10%直径×長さL(Φmm×mm)【単品】脚頭160×全縮1090~全伸1710
  • ロングバッグ2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    ロングバッグ2

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ターポリン製で丈夫。測量三脚や収納ポールなどの持ち運びに便利。
    用途測量三脚、収納ポールなどの収納運搬用材質ターポリン(ポリエステル系合成樹脂)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080×195×195(ふたを閉じた状態)
  • 三脚 PENTAX(ペンタックス)

    三脚

    PENTAX(ペンタックス)
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    アルミ製三脚(着脱式整準台用)
    用途レベル用、トータルステーション用三脚全長(mm)1010~1665
  • 三脚 BOSCH(ボッシュ)

    三脚

    BOSCH(ボッシュ)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    自動レベル、短時間での基準点測定用三脚 持ち運びに便利なアルミ製
    用途ローテティングレーザーの三脚として使用材質アルミニウム+ABS質量(kg)4.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1030×150取付ネジ径5/8インチ高さ調整範囲(mm)1070~1650
  • 三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    三脚スプレッダー

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
    用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。材質アルミ高さ(mm)640質量(g)480寸法(Φ×mm)80×640
  • バイポッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    バイポッド

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    18,980税込20,878
    1脚
    9日以内出荷
    Φ25-43mmまでのポールに対応。上部にあるボタンを押すことで脚部が伸縮。
    用途プリズムポールやGPSポールを垂直に自立させます。付属品収納ケース
  • アルミ三脚 トラン用 平面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    アルミ三脚 トラン用 平面

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    19,980税込21,978
    1脚
    9日以内出荷
    使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
    用途トータルステーション、セオドライト(トランシット)用の平面三脚。全長(mm)1700質量(kg)4.2寸法(Φmm)定芯桿:35全縮(mm)1030脚頭形状平面
  • アルミ三脚 オートレベル用 球面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    アルミ三脚 オートレベル用 球面

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    18,980税込20,878
    1脚
    9日以内出荷
    使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
    用途オートレベル用の球面三脚。全長(mm)1710質量(kg)4.2寸法(Φmm)定芯桿:5/8インチ全縮(mm)1040脚頭形状球面
  • アルミ三脚 オートレベル用 平面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    アルミ三脚 オートレベル用 平面

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    19,980税込21,978
    1脚
    9日以内出荷
    使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
    用途オートレベル用の平面三脚。全長(mm)1700質量(kg)4.2寸法(Φmm)定芯桿:5/8インチ全縮(mm)1030脚頭形状平面
  • プリズム三脚 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    プリズム三脚

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    19,980税込21,978
    1脚
    9日以内出荷
    グリップ部分は360度回転します。頭部はエレベーター式で280mm伸縮。脚部は3段伸縮、レバーロック式で固定。
    用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。質量(g)875最小・最大高さ(mm)620-1580最大径(Φmm)はさみ:60
  • エレベータ三脚 マキタ

    エレベータ三脚

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    微調整雲台付きのコンパクトタイプ
  • エレベーター三脚(墨出器専用) マイゾックス

    エレベーター三脚(墨出器専用)

    マイゾックス
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    脚頭ネジは5/8インチネジ。 エレベーター昇降硬さ調整機構付。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。 地墨が見える貫通構造。 軽量タイプ
    全長(mm)1245質量(kg)0.61全縮(mm)410昇降幅(mm)245マイゾックスコード215950
  • 精密木脚 35ミリ 平面 マイゾックス

    精密木脚 35ミリ 平面

    マイゾックス
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    平面脚頭定芯桿 35mm
    マイゾックスコード222054

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

測量用三脚