絞り込み
光色
  • その他(1)
  • 昼白色(1)
  • 温白色(1)
  • 電球色(5)
調光の可否
  • ×(7)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(2)
電圧(V)
  • 100(35)
  • 100~240(6)
  • 100~242(7)
消費電力(W)
  • 5未満(19)
  • 5~10未満(19)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(10)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
調色の可否
  • ○(1)
○
色温度(K)
  • 3000~5000未満(8)
  • 5000~6500未満(1)
3000~5000未満・5000~6500未満
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • ODELIC(オーデリック)(260)
  • コイズミ照明(189)
  • Panasonic(パナソニック)(182)
  • DAIKO(大光電機)(48)
  • 東芝ライテック(31)
  • 三菱電機(23)
  • 山田照明(22)
  • 東京メタル(20)
  • オーム電機(19)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(7)
  • MotoM(6)
  • スワン電器(5)
  • 新洋電気(5)
  • 後藤照明(3)
  • ELPA(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    62日以内出荷
    付属品角形引掛シーリング付その他スイッチ付材質セード 乳白ガラス質量(kg)0.7色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ペンダントライト 本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白ガラス幅(mm)Φ200全長(mm)400~1680質量(kg)1.2LEDランプ別売
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    4日以内出荷
    無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
    付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質表セード:布(レース)ブラック取付引掛ローゼットに取付可能定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • 和風照明 ペンダントライト ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    翌々日出荷
    仕様角型引掛シーリング付材質【セード/セード固定用ビス/セードホルダー/ソケット/シーリングカバー】ガラス(乳白)/鉄(ニッケルメッキ)/フェノール(黒)/フェノール(黒)/ポリプロピレン(黒)消費電力(W)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長1800×Φ200×137LEDランプ別売(口金:E26)光源寿命40000時間調色の可否可
  • ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品角型引掛シーリング付全長(mm)1575質量(kg)1.5取付チェーン・ヒートン吊消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ358)×(185)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
    仕様LEDユニット別売寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144質量(kg)2取付面:壁天井取付可能消費電力(W)5.3定格電圧(V)100光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 調光調色ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 灯体可動形 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 灯体可動形 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)800~1700質量(kg)1.5消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×420定格電圧(V)100構造灯体可動形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト Disk100 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト Disk100 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    材質セード:乳白アクリル全長(mm)500~1700質量(kg)2.6消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH)(mm)Φ400×228定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
    全長(mm)(直付・埋込)1000~1700取付プラグタイプ(コード収納)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)全長(1760)、巾90×高224質量(kg)0.3取付ダクトレール専用、プラグタイプ仕上シルバーメタリックLEDランプ別売
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    オランダ人デザイナーによるシンプルかつ巧妙に計算されたデザイン。天井の高さに合わせて簡単に調整することが可能です。
    全長(mm)700~1700質量(kg)0.5消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ45×187定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応材質(灯具)アルミダイキャスト
  • ペンダントライト Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト Disk75 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)300~1600質量(kg)0.7消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    62日以内出荷
    外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
    全長(mm)500~1700質量(kg)1.3取付フレンジタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
    取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85
  • ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    4日以内出荷
    取付フレンジタイプ定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト プラグタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付プラグタイプ定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    4日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDランプ別売
  • ペンダントライト セード ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト セード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様(セード)強化ガラス本体別売
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否否
  • ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82材質セード:乳白リブアクリル全長(mm)800~1700タイプ乳白リブタイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)仕上白艶消色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否否LED交換不可
  • ペンダントライト本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)全長(450~1660)巾Φ90×高224質量(kg)0.5取付フレンジタイプ仕上シルバーメタリック
  • ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形

    ENDO(遠藤照明)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80幅(mm)1772全長(mm)622~1487質量(kg)7消費電力(W)30.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242構造灯体可動形仕上フレンジ:黒艶消色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)1200調光の可否否LED交換不可材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700質量(kg)5.5色シルバー消費電力(W)77.1電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.9光源寿命40000時間グリーン購入法適合パネル透明プリズムアクリル定格光束(Lm)7707調光の可否否LED交換不可
  • ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700質量(kg)11.2取付ボルト吊専用型消費電力(W)91.6電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.5光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート乳白)定格光束(Lm)5640調光の可否否LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    62日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード:乳白模様入ガラス全長(mm)660~1500質量(kg)4消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462)定格電圧(V)100仕上古味仕上(ダークグレー)LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド全長(mm)500~1700質量(kg)0.7消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 灯体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様セード別売、ハンドメイド全長(mm)450~1800消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白消ガラス全長(mm)610~1700質量(kg)0.6消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH)(mm)Φ60×260定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
    付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ全長(mm)600~1700質量(kg)5.5取付引掛ローゼットに取付可能消費電力(W)21.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷
    まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。
    仕様ハンドメイド消費電力(W)4.5定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷
    京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。
    仕様ハンドメイド材質セード:アクリル(白艶消)定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
  • 高天井照明 テクニカルペンダント ENDO(遠藤照明)

    高天井照明 テクニカルペンダント

    ENDO(遠藤照明)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体アルミダイキャスト(白艶消)保護等級IP20光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
  • 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    4日以内出荷
    伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
    仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
    付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト