絞り込み
適用畳数
- 4.5(1)
- 6(8)
- 8(26)
- 10(3)
- 12(14)
- 14(2)
光色
- 昼光色(109)
- 昼白色(91)
- 温白色(42)
- 電球色(259)
調光の可否
- ×(104)
- ○(102)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(30)
- 90以上(205)
光束(Lm)
- 1000未満(8)
電圧(V)
- 100(244)
100
消費電力(W)
- 5未満(53)
- 5~10未満(157)
- 10~20未満(30)
- 20~30未満(16)
- 30~40未満(28)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(3)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・200~300未満・300~400未満
調色の可否
- ×(9)
- ○(5)
×・○
色温度(K)
- 3000未満(258)
- 3000~5000未満(152)
- 5000~6500未満(195)
- 6500以上(115)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- コイズミ照明(189)
- Panasonic(パナソニック)(182)
- ENDO(遠藤照明)(51)
- DAIKO(大光電機)(48)
- 東芝ライテック(31)
- 三菱電機(23)
- 山田照明(22)
- 東京メタル(20)
- オーム電機(19)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- タキズミ(TAKIZUMI)(7)
- MotoM(6)
- スワン電器(5)
- 新洋電気(5)
- 後藤照明(3)
- ELPA(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
グリーン購入法適合
特価
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(8)
8(26)
10(3)
12(14)
14(2)

ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷から90日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷和室向けペンダントライト。仕様調光器の使用不可取付方式引掛シーリング光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.7色真鍮古味取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷波佐見焼の伝統が造り出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可高さ(mm)100定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台欠品中伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDペンダントライト【VINTAGE STYLE】
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(黒色)取付方式引掛シーリング消費電力(W)4.2全光束(Lm)273電球LED電球フィラメント形ボール球4.2W(E26)色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具60W相当。取付方式引掛シーリング光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。仕様調光器:不可材質グローブ:美濃和紙幅(mm)□560質量(kg)1.9取付引掛シーリング高さ(mm)220種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94適用畳数~8畳
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷仕様調光器:不可電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.4取付引掛シーリング高さ(mm)300電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1105-1905ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)300光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付色黒色メタリック材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷コンセプトは空に浮かぶ雲。ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型質量(kg)1.8電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)0.8色オフホワイト取付引掛シーリング高さ(mm)208材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)501~1301ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)814~1414ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷身近な”紙コップ”のほっとするかたちをあかりにしました。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)180電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)985-1785ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)380光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)215電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)1020-1820ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷温もりのあるヴィンテージ感。レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)226電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1031-1831ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)247光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)651-1251ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷フィラメントランプのノスタルジックなきらめきと、メタル感を強調する金色のロングパイプが、ヴィンテージな空間に存在感を示します種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.5色金色ヘアラインメッキ取付レール取付専用高さ(mm)540材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)728-1328ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)485調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい。素朴な衣装が空間に味わいをもたらします種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)取付引掛シーリング高さ(mm)182材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)491-1291ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ステンドグラス質量(kg)1.2色マットブラック色取付引掛シーリング高さ(mm)220材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果の奥深い透明感が美しいあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・乳白)幅(mm)Φ119質量(kg)0.8高さ(mm)121定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)76.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)461LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷ミニマルなフォルムが美しいペンダントライトシリーズ。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ450質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)218定格電圧(V)100全高(mm)727-1527定格消費電力(W)8平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形8W(GX53-1)No.293GBエネルギー消費効率(Lm/W)85.5光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)16定格光束(Lm)684傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)91.1光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)14定格光束(Lm)766エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(乳白・透明ケシ)幅(mm)Φ130質量(kg)0.7高さ(mm)94定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)448LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格消費電力(W)5.6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295ELエネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・逆位相制御定格光束(Lm)507エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)幅(mm)Φ123質量(kg)0.7高さ(mm)151定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)80.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)485LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台92日以内出荷自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(オフホワイト色)幅(mm)Φ208質量(kg)1.1取付直付専用高さ(mm)168備考非調光タイプフレンジタイプ定格電圧(V)100全高(mm)701-1201定格消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)76光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)11定格光束(Lm)502傾斜天井取付角度(°)44(パーツ付)LED交換不可材質(ガラス)乳白ケシエコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷重厚さと温もり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ100質量(kg)1高さ(mm)106定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)78.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10定格光束(Lm)473LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ミニマルなフォルムが美しいペンダントライトシリーズ。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ450質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)218備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)727-1527定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)11傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能エコロジー商品省エネ