絞り込み
モジュール(m)
歯数
種別
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(328)
- 協育歯車(88)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 青木精密工業(20)
- KANA(片山チエン)(13)
- 五藤歯車(13)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- ロボテナ(3)
- KG(2)
- KH(基陽)(1)
- KGS(1)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
「モジュール(m)」から絞り込む

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
歯研平歯車
協育歯車¥3,660~税込¥4,026~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S
協育歯車¥619~税込¥681~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50SU
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応![標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2
三興製作所[スプロケット]¥769~税込¥846~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
BSS 平歯車 モジュール0.5
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます種別平歯車材質快削黄銅(C3604)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から9日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40モジュール4表面処理黒染
歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440
協育歯車¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から5日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
平歯車S1S
協育歯車¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
SUKB組付プラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
平歯車 S80SU
協育歯車¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S80D
協育歯車¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車 モジュール0.3 黄銅
協育歯車(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応![標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5
三興製作所[スプロケット]¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
ゼネバギア 分割数:4
青木精密工業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質MC901モジュール1圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)25.4ピッチ(mm)12















![標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)