絞り込み
モジュール(m)
歯数
種別
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む

KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。材質S45C形状B3歯数比1
KHK成形カサ歯車
KHK(小原歯車工業)¥369税込¥4061個5日以内出荷・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。種別かさ歯車材質ポリアセタール形状B9歯数40質量(g)6.26穴径A(Φmm)5基準円直径(Φmm)32バックラッシ(mm)0~0.48ボス径B(Φmm)15許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093歯先円直径D(Φmm)32.47組立距離E(mm)18全長F(mm)11.91歯先距離G(mm)10.47穴長さI(mm)10歯幅J(mm)3.5モジュール(m)0.8歯数比2ボス長さ(mm)H:6おさえ面径(Φmm)K:24.17許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。種別かさ歯車材質SCM415歯数比2
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から5日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
スパイラル傘歯車
協育歯車¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
ハスバハグルマ/ネジハグルマ
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R
歯研スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
歯研スパイラルベベルギヤ
協育歯車¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能材質SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級
スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色)
協育歯車¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタール減速比1モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール2.5RoHS指令(10物質対応)対応