5ページ目: かさ歯車

FA現場のお役立ち情報
189件中 161189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
  • スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車

    スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別ベベルギヤ材質S45Cモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMSG 歯研スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
  • マイタキット KHK(小原歯車工業)

    マイタキット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    5日以内出荷
    かさ歯車は軸角を90度変えることが出来ます。動力の向きを変えたい場合などに使用されます。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別マイタ質量(kg)約1取付け方法交差軸使用SM2-25、PM2-25歯数比1
  • KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用) KHK(小原歯車工業)

    KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)

    KHK(小原歯車工業)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
    種別歯研まがりばかさ歯車材質SCM415
  • PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    PB プラスチックかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
    種別かさ歯車材質MC901
  • SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SB・SBY かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染
  • SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBS まがりばかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
    種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
  • KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用) KHK(小原歯車工業)

    KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)

    KHK(小原歯車工業)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
    種別歯研スパイラルマイタ減速比1
  • MM マイタ KHK(小原歯車工業)

    MM マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
    種別マイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
  • SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMS スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
    種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
  • MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
    種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1歯数20
  • SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMSG 歯研スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染
  • MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    MMSG 歯研スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
    種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
  • ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:4

    青木精密工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • ベベルギヤ 速比1:1.5 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:1.5

    青木精密工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別ベベルギヤ材質S45C減速比1.5表面処理黒染圧力角(°)20
  • ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:2

    青木精密工業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    モジュール5.0速比1:2
  • SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMC完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
  • SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 16マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B2歯数16表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L51度00分
  • SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 30マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
  • ベベルギア RS PRO ポリアセタール RS PRO

    ベベルギア RS PRO ポリアセタール

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)
    仕様ボア = 5mmモジュール = 1歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイター歯車 RS PRO スチール RS PRO

    マイター歯車 RS PRO スチール

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V11
    仕様ボア = 16mmモジュール = 2.5歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 30名目ギア比 = 1:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°
  • ベベルギア RS PRO RS PRO

    ベベルギア RS PRO

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯 / 30 歯ピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
    仕様ボア = 18mmモジュール = 2.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 30名目ギア比 = 3:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    SUM ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状B3歯数30表面処理なし圧力角(°)20材料SUS303熱処理なし歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 3級歯面硬度(187HB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    種別ストレートマイタ材質S45C減速比1モジュール1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車

    MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車

    MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    種別ストレートマイタ材質S45C減速比1歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • DP標準ストレートベベル 五藤歯車

    DP標準ストレートベベル

    五藤歯車
    3,898税込4,288
    1個
    24日以内出荷
かさ歯車