絞り込み
歯数
- 15(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 22(1)
- 25(3)
- 26(3)
- 28(1)
- 30(3)
- 32(3)
- 35(3)
- 36(3)
- 40(3)
- 45(1)
- 48(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(1)
- 100(1)
材質
- スチール(4)
モジュール(m)
- 2(3)
歯幅(mm)
- 16
- 8(3)
- 12(10)
- 15(6)
- 18(2)
- 20(8)
- 22(3)
- 24(3)
- 25(14)
- 26(1)
- 30(6)
- 31(1)
- 35(2)
- 40(6)
- 41(1)
- 50(6)
- 51(1)
- 60(6)
- 61(1)
- 101(1)
- 歯幅(mm)をもっと見る
種別
はすば歯車/ねじ歯車(3)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(4)
KHK(小原歯車工業)
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
30(3)
32(3)
35(3)
36(3)
40(3)
48(3)
50(3)
60(3)
70(3)
80(3)

KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別はすば歯車材質SCM440
歯研はすば歯車 KHG-E
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)16モジュール2寸法F(mm)13寸法E(mm)16表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1