絞り込み
歯数
- 17(1)
- 150(1)
- 300(1)
モジュール(m)
- 2(2)
- 2.5(1)
歯幅(mm)
- 24
- 8(3)
- 12(10)
- 15(6)
- 16(4)
- 18(2)
- 20(8)
- 22(3)
- 25(14)
- 26(1)
- 30(6)
- 31(1)
- 35(2)
- 40(6)
- 41(1)
- 50(6)
- 51(1)
- 60(6)
- 61(1)
- 101(1)
- 歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(3)
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
17(1)
150(1)
300(1)

ZSTD シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様追加工:可能歯数300寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.09モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数16ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
ZSTD シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7