絞り込み
歯数
  • 10(1)
  • 13(3)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 24(7)
  • 25(1)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(10)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 40(5)
  • 45(3)
  • 48(3)
  • 50(3)
  • 60(5)
材質
  • スチール(9)
  • 樹脂(2)
モジュール(m)
  • 2(5)
  • 3(6)
歯幅(mm)
  • 25
  • 8(3)
  • 12(10)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 18(2)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 30(6)
  • 31(1)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 41(1)
  • 50(6)
  • 51(1)
  • 60(6)
  • 61(1)
  • 101(1)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(6)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • 協育歯車(3)
KHK(小原歯車工業)・協育歯車
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
15(4)
18(7)
20(7)
24(7)
30(10)
40(5)
45(3)
48(3)
50(3)
60(5)
  • 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

    協育歯車
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    はすば歯車 SHE。・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1ねじれ方向L
  • 小原歯車工業 はすば歯車 はすば歯車(焼入プラス) SH-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 はすば歯車 はすば歯車(焼入プラス) SH-H

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    はすば歯車 SH。・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別はすば歯車材質SCM440形状S1
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別はすば歯車材質SCM440
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
    種別はすば歯車材質S45C形状S1
  • 歯研はすば歯車 ZSTP-E KHK(小原歯車工業)

    歯研はすば歯車 ZSTP-E

    KHK(小原歯車工業)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
    材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
  • 歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業)

    歯研はすば歯車 KHG-E

    KHK(小原歯車工業)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
  • はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール3圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)25モジュール3寸法F(mm)16寸法E(mm)25表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SH はすば歯車 モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
    種別はすば歯車材質S45C形状S1モジュール2表面処理黒染
  • ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    ZSTP歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
    材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
  • SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    SHE はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m2(モジュール:CP6.667)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.22歯幅E(mm)25ボス長F(mm)16全長G(mm)41歯切基準面穴(H7)
  • はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C 協育歯車

    はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C

    協育歯車
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    種別ヘリカルギヤ材質S45Cモジュール3RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)25
はずば歯車特集
おすすめ人気ランキング
はすば歯車