絞り込み
モジュール(m)
- 0.5
- 0.8(8)
- 1(13)
- 1.25(1)
- 1.5(13)
- 2(13)
- 2.5(11)
- 3(11)
- 3.5(2)
- 4(9)
- 5(5)
- 6(5)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
種別
ウォームギヤ(6)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 協育歯車(2)
- ロボテナ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ウォームギヤとは、ウォームとウォームホイールを組み合わせたウォームホイールモジュール、もしくはウォームホイールを受ける、ネジ状の部品です。ウォームギヤ側にも斜め歯が付いていてかみ合わせて回転させる機構。最大で1/100の回転数比まで使うことができ、バックラッシも任意に設定しやすいことが特徴です。主に減速方向に歯車の回転数の調整をしたいときなどに組み込まれます。構成部品であるウォームとウォームホイールの形状によってさまざまなタイプ、種類があり、選択可能です。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5
0.8(8)
1(13)
1.5(13)
2(13)
2.5(11)
3(11)
4(9)
5(5)
6(5)

KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から5日以内出荷・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R
小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG
KHK(小原歯車工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷ウォームホイール PG。・MCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できます。・SW、SUW と組み合わせて使用します。形状HAねじれ方向R
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から5日以内出荷・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅
協育歯車(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質黄銅モジュール0.5ねじれ右条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)5