絞り込み
モジュール(m)
- 1(12)
- 1.5(1)
歯数
- 20(8)
- 30(8)
- 40(5)
- 50(7)
- 60(6)
- 70(2)
- 80(3)
- 100(4)
- 120(1)
材質
- アルミ(3)
- スチール(2)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
歯幅(mm)
- 10
- 5(4)
- 6(4)
- 8(3)
- 11(1)
- 12(4)
- 14(1)
- 15(8)
- 20(3)
- 22(5)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(5)
- 30(2)
- 35(3)
- 45(3)
- 52(3)
種別
ウォームギヤ(6)
ブランド
- 協育歯車(9)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- KG(1)
協育歯車・KHK(小原歯車工業)・KG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(12)
1.5(1)

BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
ホイール
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から4日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール1ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物
KG¥3,298税込¥3,6281個13日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
歯研ノーバックラッシ
協育歯車¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌々日出荷2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。付属品セットスクリュー材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20歯形並歯
コントロールバックラッシ
協育歯車¥32,980税込¥36,2781個当日出荷高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
協育歯車¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)歯数20軸穴径(mm)8モジュール1.5ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10