ギヤアクセサリとは、ギヤの性能を高めたり、補助したりするために使われる、ギヤ周りの部品のことです。特殊なギヤそのものを始め、ボスやベアリング、逆回転防止専用爪やスライドレールなどが含まれます。また、ギヤの耐久性向上に欠かせない潤滑剤もその一つで、使いやすいスプレータイプが一般的です。ギヤは複雑な機械に欠かせない機構ですが、ギヤアクセサリも必要の応じて様々な機械に組み込まれたり、使用されたりしています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインモータギヤボックス TAMIYA(タミヤ)

    ツインモータギヤボックス

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
    全長(mm)75回転数(min-1[r.p.m])227/65全高(mm)23シャフト長さ(mm)100(出力)取付幅(mm)50トルク(gcm)419/1404ギヤ比58.2:1/203.7:1
  • SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業)

    SSDR DR専用ピニオン

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
    付属品止めねじ材質S45C形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • KHK ラチェット ツメ KHK(小原歯車工業)

    KHK ラチェット ツメ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。
    形状T5タイプ爪
  • KHK スプレー KHK(小原歯車工業)

    KHK スプレー

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・乾燥タイプ潤滑剤です。・油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
    品名ドライコートスプレー使用温度範囲-60~450℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)外観灰黒色乾燥塗膜潤滑油固体:二硫化モリブデン
  • KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)

    KHK ラチェット

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
  • マグトラン FD型 FEC(エフ・イー・シー)

    マグトラン FD型

    FEC(エフ・イー・シー)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業)

    SRT・SRTB ラチェット

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
    材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • KHK スプレー KHK(小原歯車工業)

    KHK スプレー

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・高荷重ギヤに最適です。・歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。・二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。
    品名ペーストスプレー使用温度範囲-15~200℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)滴点180℃外観灰黒色バター状潤滑油固体:二硫化モリブデン
  • SVI スプラインボス KHK(小原歯車工業)

    SVI スプラインボス

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
    形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15
  • SRT-C ラチェット爪 KHK(小原歯車工業)

    SRT-C ラチェット爪

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ラチェットの逆回転防止専用爪です。
    材質S45C形状T5角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • BBブッシュ KHK(小原歯車工業)

    BBブッシュ

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
    材質オイルレスメタル銅系形状T8公差d(mm)+0.02~0公差D(mm)+0.02~(-0.01)公差L(mm)0~(-0.3)
  • KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ハイポイトギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
    ・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
  • KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業)

    KHK スプラインジク

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    5日以内出荷
    ・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
    バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667
  • SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SRT・SRTBラチェット Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,088税込¥4,497
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    材質S45C
  • ARL DR専用スライドレール KHK(小原歯車工業)

    ARL DR専用スライドレール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
    材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000形状T6
  • サークルギヤ KANA(片山チエン)

    サークルギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷
    歯数が多く、内径を加工した平歯車。
    用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK スプラインボス KHK(小原歯車工業)

    KHK スプラインボス

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。・スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
    形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667
  • KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスボス

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷
    ・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
    形状T8ねじ穴数6
  • KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK リングギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    ・大型、大歯数のリングギヤです。・切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
    形状T1
  • KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK リングギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
    ・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
    形状S5
  • KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)

    KHK ラチェット

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
    形状T4タイプボスなしボス長さ(mm)F:-
  • KHK スプレー KHK(小原歯車工業)

    KHK スプレー

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・有機モリブデンを配合した製品。・人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スーパースプレーグリースをお奨めいたします。
    品名スーパースプレーグリース使用温度範囲-20~180℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:78MPa(796kg/cm2)滴点196℃外観淡黄色グリース状潤滑油固体:有機モリブデン
  • オプション品 手回しハンドル KHK(小原歯車工業)

    オプション品 手回しハンドル

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
    質量(kg)約0.068
  • ルブリケーター KHK(小原歯車工業)

    ルブリケーター

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷
    ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。 潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
  • ベアリング KHK(小原歯車工業)

    ベアリング

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    5日以内出荷
    スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。 ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
  • ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業)

    ヘプコ リングレールギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    5日以内出荷
    摩擦の少ない構造 簡単で効率的な潤滑方法 リングレールとベアリングの遊びが少ない あらゆる角度の平面で使用可能 取付け及び取付け誤差の調整が用意 リングレールの駆動装置場所を自由に設定 他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部
  • ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形 KG

    ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形

    KG
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    小型べベルギヤボックスです。KGストレートべベルギヤを内蔵しています。シンプルなデザインかつコンパクトです。高精度です。
    トラスコ品番456-2241材質シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)減速比2A65F12C□25E15寸法B(mm)50取付ねじ【M】M4【深さ】寸法G(mm)3.5軸端形状Φ軸径D(Φmm)(h7)6RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(°)15
  • マグトラン FBS型 FEC(エフ・イー・シー)

    マグトラン FBS型

    FEC(エフ・イー・シー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(マグネット)ネオジムボンド磁石 、(ホルダー)アルミ(A5056) 、(マグネット表面処理)電着塗装耐熱温度(℃)60
  • マグトラン FB型 FEC(エフ・イー・シー)

    マグトラン FB型

    FEC(エフ・イー・シー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(2個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤアクセサリ