絞り込み
エコロジープロダクト
ギヤアクセサリとは、ギヤの性能を高めたり、補助したりするために使われる、ギヤ周りの部品のことです。特殊なギヤそのものを始め、ボスやベアリング、逆回転防止専用爪やスライドレールなどが含まれます。また、ギヤの耐久性向上に欠かせない潤滑剤もその一つで、使いやすいスプレータイプが一般的です。ギヤは複雑な機械に欠かせない機構ですが、ギヤアクセサリも必要の応じて様々な機械に組み込まれたり、使用されたりしています。
商品豆知識

ツインモータギヤボックス
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。全長(mm)75回転数(min-1[r.p.m])227/65全高(mm)23シャフト長さ(mm)100(出力)取付幅(mm)50トルク(gcm)419/1404ギヤ比58.2:1/203.7:1
ハイパワーギヤボックスHE
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個欠品中ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。幅(mm)47高さ(mm)28回転数(min-1[r.p.m])242/156横(mm)60トルク(gcm)532/784ギヤ比41.7:1/64.8:1
4速ウォームギヤボックスHE
TAMIYA(タミヤ)(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中回転が低く大きなトルクを発揮するのが特徴。84:1、216:1、555.4:1、1428.2:1の4種のギヤ比が選べ、最も低速の1428.2:1では1分間に出力シャフトが約7回転します。また、固定部品を別パーツとしてギヤボックスの取り付け向きが2箇所選べます。出力シャフトはネジ付直径4mmサイズ。3種類のクランクアームもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
ミニモーター標準ギヤボックス(8速)
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個欠品中ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
4速クランクギヤボックス
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251個当日出荷コンパクトサイズで大きな力が取り出せるギヤボックス。ギヤの組み替えで126:1、441:1、1543:1、5402:1の4種類のギヤ比が選べ、最も大きなギヤ比では1分間に約2回転のゆっくりした動きが可能。回転運動を直線運動に変えるクランクアームも2個、FA-130モーター付属。
3速クランクギヤボックス
TAMIYA(タミヤ)¥629税込¥6921個欠品中スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
エコモーターギヤボックス 3速タイプ
TAMIYA(タミヤ)¥809税込¥8901個欠品中乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。仕様出力シャフト3mm角付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず)ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
ウォームギヤボックス
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個欠品中コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
サークルギヤ
KANA(片山チエン)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷歯数が多く、内径を加工した平歯車。用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードギヤボックスHE
TAMIYA(タミヤ)¥929税込¥1,0221個欠品中ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイスピードタイプギヤボックスの組み立てキット。モーターまでユニット化したギヤボックスはコンパクトな仕上がり。ギヤボックスにがっちりと挟み込まれ、ピニオンから2枚のスパーギヤを介してパワーを出力します。
オプション品 手回しハンドル
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。質量(kg)約0.068
ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形
KG¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷小型べベルギヤボックスです。KGストレートべベルギヤを内蔵しています。シンプルなデザインかつコンパクトです。高精度です。トラスコ品番456-2241材質シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)減速比2A65F12C□25E15寸法B(mm)50取付ねじ【M】M4【深さ】寸法G(mm)3.5軸端形状Φ軸径D(Φmm)(h7)6RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(°)15
マグトラン FBS型
FEC(エフ・イー・シー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷材質(マグネット)ネオジムボンド磁石 、(ホルダー)アルミ(A5056) 、(マグネット表面処理)電着塗装耐熱温度(℃)60