絞り込み
出力(kW)
- 20.2(1)
- 36(1)
吐出空気量(L/min)
- 2000~3000未満(4)
- 3000以上(4)
吐出圧力(MPa)
- 0.70
- 0.50(2)
- 0.59~0.98(2)
- 0.60~0.80(2)
- 0.69(2)
- 0.69~0.88(5)
- 0.70~0.85(24)
- 0.7~0.85(2)
- 0.78~0.93(5)
- 0.78~0.98(2)
- 0.8(3)
- 0.80(3)
- 0.80~0.95(3)
- 0.85(3)
- 0.93(13)
- 0.95(4)
- 1.15~1.40(3)
- 1.20~1.40(6)
- 1.40(8)
- 1.4(3)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(7)
タンク容量(L)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~60未満(1)
- 60~80未満(2)
- 80~100未満(2)
種類
- 小型(1)
- 軽量(2)
小型・軽量
質量(kg)
- 350(1)
- 393(1)
- 595(1)
- 700(1)
- 715(1)
- 870(1)
350・393・595・700・715・870
奥行(mm)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(6)
1000~1500未満・1500~2000未満
幅(mm)
- 500~1000未満(6)
- 1000~1500未満(2)
500~1000未満・1000~1500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(4)
- 1000~1500未満(4)
500~1000未満・1000~1500未満
ブランド
- デンヨー(7)
デンヨー
「出力(kW)」から絞り込む
20.2(1)
36(1)

エンジンコンプレッサ ボックスタイプ
デンヨー¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台5日以内出荷小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。種類小型、軽量形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式燃料軽油
エンジンコンプレッサー
デンヨー¥2,998,000税込¥3,297,8001台61日以内出荷吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(※メーカー比) サービスコック20Aを3個に増設 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型建設機械指定機仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)610燃料タンク容量(L)70エンジン型式ヤンマー3TNV88-BDコンプレッサー油量(L)15空気槽容量(m3)0.023サービスコック20A×3排出ガス対策型第3次
エンジンコンプレッサー
デンヨー¥2,498,000税込¥2,747,8001台61日以内出荷吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ! エコベース搭載の環境対応ボディ 整備質量で330kgの軽量設計 軽トラックに横積みできるコンパクトボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機仕様騒音指定:超低騒音型種類軽量容量(L)エコベース:51燃料軽油乾燥質量(kg)314燃料タンク容量(L)26エンジン型式クボタD902-K3Aコンプレッサー油量(L)8空気槽容量(m3)0.017サービスコック20A×2排出ガス対策型第3次
エンジンコンプレッサ
デンヨー¥3,798,000税込¥4,177,8001台91日以内出荷高効率エアエンド搭載 高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。 デジタルエンジンモニタ搭載 ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)765燃料タンク容量(L)90エンジン型式クボタV2403-K3Aコンプレッサー油量(L)19空気槽容量(m3)0.039サービスコック20A×2 40A×1排出ガス対策型第3次
エンジンコンプレッサ
デンヨー¥3,198,000税込¥3,517,8001台91日以内出荷吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(従来機比) 高性能アフタクーラ搭載 サービスコック20A×3個装備仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)625燃料タンク容量(L)70エンジン型式ヤンマー3TNV88-BDコンプレッサー油量(L)15空気槽容量(m3)0.023サービスコック20A×3排出ガス対策型第3次
エンジンコンプレッサ
デンヨー¥2,998,000税込¥3,297,8001台91日以内出荷高効率エアエンド搭載 高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。 デジタルエンジンモニタ搭載 ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)540燃料タンク容量(L)32エンジン型式クボタD1105-K3Bコンプレッサー油量(L)12空気槽容量(m3)0.027サービスコック20A×2排出ガス対策型第3次
エンジンコンプレッサ
デンヨー¥2,798,000税込¥3,077,8001台91日以内出荷吐出空気量が2.2m3(80cfm)にパワーアップ! 高性能アフタクーラ搭載 吸気切換ダクトで冬季や寒冷地でも冷えすぎによる凍結を防止します。 エコベース搭載の環境対応ボディ 独自の構造により、アフタクーラドレン排水不要仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)358燃料タンク容量(L)26エンジン型式クボタD902-K3Aコンプレッサー油量(L)8空気槽容量(m3)0.017サービスコック20A×2排出ガス対策型第3次