絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
出力(kW)
- 0.4(1)
- 0.48(1)
- 0.9(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.20(1)
- 0.39(1)
- 4.51(1)
0.20・0.39・4.51
騒音値(dB)
- 60~70未満(2)
60~70未満
種類
- 低振動(1)
- 小型(1)
- 軽量(1)
- 静音(1)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
- 11
- 0.7(2)
- 10(2)
- 13(4)
- 14(10)
- 15.8(4)
- 16(4)
- 21(3)
- 22(4)
- 24(4)
- 26(5)
- 27(3)
- 60(3)
- 62(4)
- 65(9)
- 68(3)
- 117(3)
- 188(3)
- 230(5)
- 245(3)
- 288(3)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(2)
500未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(2)
500未満
ブランド
- マキタ(1)
- 日立産機システム(1)
マキタ・日立産機システム
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

内装エアコンプレッサ(赤)
マキタ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。色赤種類小型・軽量電流(A)11回転数(min-1[r.p.m])最大2500運転方式圧力センサー式空気取出口一般:1、高圧:1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
オイルフリーベビコン LHシリーズ
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷から76日以内出荷リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス