絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
出力(kW)
  • 0.25(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.65~0.85(1)
  • 0.85(1)
  • 3.2(1)
  • 3.8(1)
  • 4.2(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(1)
給油式
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
60~70未満
種類
  • 小型(2)
  • 静音(1)
小型・静音
質量(kg)
  • 13
  • 0.55(2)
  • 0.7(2)
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 1.9(3)
  • 2(2)
  • 3.2(2)
  • 4.25(2)
  • 7(3)
  • 9.5(3)
  • 10.7(2)
  • 14(6)
  • 15.8(3)
  • 16(3)
  • 22(4)
  • 24(3)
  • 30(2)
  • 40(3)
  • 65(3)
ブランド
  • 精和産業(1)
  • SK11(1)
精和産業・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型静音モデル

    SK11(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
  • ハンディコンプレッサー 精和産業

    ハンディコンプレッサー

    精和産業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
    幅(mm)450質量(kg)13高さ(mm)363種類小型奥行(mm)317消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100潤滑方式給油式空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
コンプレッサー