絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(1)
タンク容量(L)
  • 20~30未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
吐出空気量(L/min)
  • 100~200未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.78(1)
騒音値(dB)
  • 80~90未満(1)
80~90未満
質量(kg)
  • 18
  • 0.7(2)
  • 0.91(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 4.9(2)
  • 7(3)
  • 9.5(2)
  • 10.7(2)
  • 11(1)
  • 13(2)
  • 14(6)
  • 15.8(3)
  • 16(3)
  • 22(4)
  • 24(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(3)
  • 75(2)
幅(mm)
  • 500未満(1)
500未満
奥行(mm)
  • 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
500未満
ブランド
  • 和コーポレーション(1)
和コーポレーション
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
  • オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーション

    オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク

    和コーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
    用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー