絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 100~200未満(1)
電源電圧(V)
- AC100(1)
タンク容量(L)
- 20~30未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.78(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
騒音値(dB)
- 80~90未満(1)
80~90未満
質量(kg)
- 18
- 0.55(2)
- 0.7(2)
- 1(3)
- 1.5(4)
- 1.9(3)
- 2(2)
- 3.2(2)
- 4.25(2)
- 7(3)
- 9.5(3)
- 10.7(2)
- 13(2)
- 14(6)
- 15.8(3)
- 16(3)
- 21(2)
- 22(4)
- 24(3)
- 30(2)
- 65(3)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- 和コーポレーション(1)
和コーポレーション

オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク
和コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター