絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 5~10未満(1)
- 10~15未満(1)
- 20~30未満(1)
潤滑方式
オイルレス(3)
出力(kW)
- 0.4(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.69~0.88(1)
- 0.80(2)
- 0.8(1)
0.69~0.88・0.80・0.8
騒音値(dB)
- 60~70未満(2)
60~70未満
種類
- 静音(1)
静音
質量(kg)
- 21
- 0.7(2)
- 10(2)
- 13(4)
- 14(10)
- 15.8(4)
- 16(4)
- 22(4)
- 24(4)
- 26(5)
- 27(3)
- 60(3)
- 62(4)
- 65(9)
- 68(3)
- 117(3)
- 188(3)
- 230(5)
- 245(3)
- 288(3)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
ブランド
- アネスト岩田(1)
- コンヨ(1)
- フクハラ(1)
アネスト岩田・コンヨ・フクハラ
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ
コンヨ¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷から7日以内出荷オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。種類静音最高使用圧力(MPa)0.8電源電圧(V)100(50/60Hz)潤滑方式オイルレス式
パワーマックス
フクハラ¥329,800税込¥362,7801台13日以内出荷オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
オイルフリー電動機直結タイプ
アネスト岩田¥149,000税込¥163,9001台3日以内出荷クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)冷却方式空冷運転制御方式圧力開閉器制御駆動方式ダイレクトドライブ
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス