絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(1)
タンク容量(L)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.78(1)
質量(kg)
- 10(1)
ブランド
- KENOH
- SK11(249)
- 日立産機システム(44)
- マキタ(21)
- EARTH MAN(13)
- パオック(13)
- 富士コンプレッサー(13)
- アネスト岩田(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- 精和産業(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- WIZ'A(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- Power sonic(3)
- フローバル(3)
- ブランドをもっと見る

静音オイルレスコンプレッサ
KENOH¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷エアー工具を使用し、様々な作業を行う事が出来ます。「給油不要なオイルレス式」 クリーンなエアーを供給します。またメンテナンスも楽です。Wタンクシステム:15L(メインタンク)と15L(サブタンク)。サブタンクは取り外せて持ち運び可能で、電気の届かない場所でも作業が可能。作動音が静かな『静音タイプ』 静かな作動音がストレスを軽減します。周囲環境へもやさしいエアーコンプレッサーです。騒音:約68~70dB。電動機出力:0.78kW 吐出量:59/76 L/min (0.59Mpa)。空気接続口:1/4ワンタッチカプラー、エアーコック付用途空圧工具への圧縮空気供給に。付属品Rc1/4メス ワンタッチカプラー3個(本体パネル部2個・サブタンク部1個取り付け済)、シールテープ1個容量(L)15+15電流(A)6.8/8.0電圧(V)100・50/60Hz消費電力(W)650/780タンク容量(L)30(15+15)コード長さ(m)約2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78・8本体質量(kg)30本体サイズ(mm)L680×W480×H・D550再起動圧力(MPa)0.59・6kgf/cm2
エアー7点キット
KENOH¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷エアー作業でよく使用するツールのセットです!。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。用途タイヤ・ボール・ボートの空気入れ、清掃、洗浄、塗装作業に。セット内容ゲージ付タイヤチャック、エアダスター、ボール用ノズル、ゴムボート用ノズル、スプレーガン、洗浄ガン、コイルホース
エアー補助タンク
KENOH¥15,980税込¥17,5781台53日以内出荷エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86