絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
騒音値(dB)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
タンク容量(L)
5未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・なし
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・25・28・41・53・105・質量(kg)をもっと見る
種類
小型・軽量・静音
ブランド
モノタロウ・SK11・富士コンプレッサー・日立産機システム・アネスト岩田・EARTH MAN・オリオン機械・マキタ・パオック・PROXXON(プロクソン)・Power sonic・日東工器・明治機械製作所・SMC・エスコ・ノーブランド・洲本整備機・武蔵オイルシール工業・富士造機・KENOH・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

449件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • コンプ ニップル SK11

    コンプ ニップル

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定する部品です。圧力スイッチと圧力調整器を接続する金具です。
    用途圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプパッキンシリンダヘッド SK11

    コンプパッキンシリンダヘッド

    SK11
    439税込483
    1個
    当日出荷
    空気圧縮用シリンダー密閉用の交換部品です。空気圧縮用シリンダーを密閉するためのパーツです。
    用途空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキン。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)78×1ねじ穴(Φmm)7×4個
  • コンプ パッキン、シリンダH SK11

    コンプ パッキン、シリンダH

    SK11
    409税込450
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質
  • コンプ コネクティングロッド SK11

    コンプ コネクティングロッド

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン稼働用部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・アルミダイキャスト取付ねじ六角対辺10mm・M6×1.0×15足長取付穴径(mm)12.6mm×24.9
  • コンプ 圧力レギユレータ SK11

    コンプ 圧力レギユレータ

    SK11
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様配管テーパーメネジ(ソケット・ニップル接続側):1/4(Rc1/4)、配管テーパーメネジ(圧力計接続側):1/8(Rc1/8)材質鉄・樹脂
  • コンプ ピストンリングセット SK11

    コンプ ピストンリングセット

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用ピストンの密閉用リング。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ギアリング1枚・Cリング2枚・Oリング2枚セット材質
  • コンプ ボールバルブ SK11

    コンプ ボールバルブ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    空気、ドレンの排出用の交換部品です。空気、ドレンの排出用のコックです。
    用途空気、ドレンの排出用コック。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・樹脂ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプ 運転コンデンサー SK11

    コンプ 運転コンデンサー

    SK11
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V・80μF材質紙・樹脂・銅外径×長さL(Φ×mm)約40×約90
  • コンプ ボルト SK11

    コンプ ボルト

    SK11
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    タンクホイールを固定する部品です。タンクホイールの固定用六角ボルト。
    用途タンクホイールの固定。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質寸法(mm)六角対辺19×全長約65ねじ寸法(mm)M10×長さ約18
  • コンプ エアフィルタAssy SK11

    コンプ エアフィルタAssy

    SK11
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    吸気のろ過用の交換部品です。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
    用途吸気のろ過用フィルタアッセンブリ。仕様部品番号17フィルタエレメント付適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)(約)125×30ねじ穴(Φmm)固定用:約5
  • コンプ パッキン SK11

    コンプ パッキン

    SK11
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吐出エルボ用ガスケットです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ全長約82mm×幅約31mm×厚み約1mm開口寸法(mm)幅37×高さ15ねじ穴(Φmm)8×2個
  • コンプ オイルブリーザー SK11

    コンプ オイルブリーザー

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイル量確認用ゲージです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹・ゴム全長(mm)約167スパナ口径(Φmm)22
  • コンプ オイルドレインプラグ SK11

    コンプ オイルドレインプラグ

    SK11
    149税込164
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルタンクを閉栓します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮サイズ六角対辺10mm・G1/8オネジ
  • コンプ ピストンリングセット SK11

    コンプ ピストンリングセット

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮、密閉。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン部の密閉。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮、密閉。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質直径(mm)約69
  • 小型水槽付DCインバータチラー オリオン機械

    小型水槽付DCインバータチラー

    オリオン機械
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5
  • スーパーサイクロンセパレータ 富士コンプレッサー

    スーパーサイクロンセパレータ

    富士コンプレッサー
    79,980税込87,978
    1個
    11日以内出荷
    冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減 カードリッジ交換不要 電源不要。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途効率よく水滴と油分を分離出来ます最高使用圧力1.5MPa材質(ハウジング)アルミニウム水分除去率(%)98ドレン弁フロート式ドレントラップ内蔵型
  • エアダスターレバー式(カプラ付) 富士コンプレッサー

    エアダスターレバー式(カプラ付)

    富士コンプレッサー
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    塗装前のホコリ払い、精密機器から大型工作機械の切粉除去から、ゴミ・ホコリ払いに用いられます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品カプラ付エアー取付口プラグ式
  • フィルタ付減圧弁 富士コンプレッサー

    フィルタ付減圧弁

    富士コンプレッサー
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
  • オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L用エアーフィルターチューブ ノーブランド

    オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L用エアーフィルターチューブ

    ノーブランド
    199税込219
    1本
    4日以内出荷
    適合本体モノタロウ オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L MCP-250A
  • エアフィルター(ミクロミストフィルター) 日立産機システム

    エアフィルター(ミクロミストフィルター)

    日立産機システム
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
  • エアーツールキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーツールキット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
    用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース対象普通自動車、軽自動車適応ボルトサイズM12まで
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.3入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
  • DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ

    日東工器
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    定格時間連続
  • エアホース マキタ

    エアホース

    マキタ
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    長さ(m)20
  • サクションフィルターエレメント 日立産機システム

    サクションフィルターエレメント

    日立産機システム
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エアーコントロールセット 日立産機システム

    エアーコントロールセット

    日立産機システム
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 活性炭フィルターエレメント 日立産機システム

    活性炭フィルターエレメント

    日立産機システム
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】HKF-22G1 製品注文コード:53808056 交換用エレメント
  • ミクロミストフィルターエレメント 日立産機システム

    ミクロミストフィルターエレメント

    日立産機システム
    103,990税込114,389
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】HMF-37G1 製品注文コード:53808074 交換用エレメント
  • タイヤチャック 富士コンプレッサー

    タイヤチャック

    富士コンプレッサー
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    エアー取付口プラグ式
  • 減圧弁 富士コンプレッサー

    減圧弁

    富士コンプレッサー
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
  • TLP15E-10用部品 シリンダーヘッドパッキン アネスト岩田

    TLP15E-10用部品 シリンダーヘッドパッキン

    アネスト岩田
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 給油口Oリング 日立産機システム

    給油口Oリング

    日立産機システム
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
  • サクションフィルター 日立産機システム

    サクションフィルター

    日立産機システム
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2用サクション(吸込み)フィルター
  • 給油式ベビコン  圧力開閉器式用部品 吸込ロカキ組(消音器) 日立産機システム

    給油式ベビコン 圧力開閉器式用部品 吸込ロカキ組(消音器)

    日立産機システム
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 給油式ベビコン5.5U-9.5VD 5 用部品 日立産機システム

    給油式ベビコン5.5U-9.5VD 5 用部品

    日立産機システム
    4,198税込4,618
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合5.5U-9.5VD 5
  • オイルフリースクロールコンプレッサ用キャスター アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ用キャスター

    アネスト岩田
    25,980税込28,578
    1セット
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合SLP-37EBD M5用セット内容キャスター4個
  • エアー7点キット KENOH

    エアー7点キット

    KENOH
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    エアー作業でよく使用するツールのセットです!。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。
    用途タイヤ・ボール・ボートの空気入れ、清掃、洗浄、塗装作業に。セット内容ゲージ付タイヤチャック、エアダスター、ボール用ノズル、ゴムボート用ノズル、スプレーガン、洗浄ガン、コイルホース
  • コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ Power sonic

    コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ

    Power sonic
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサ用圧力計・レギュレータ
    用途コンプレッサ用圧力計・レギュレータ適合機種RC-1539、RC-1530、RC-1025、RC-1530PA材質ケース/スチール、ジョイント/真鍮
  • コンプレッサ兼用圧力計・タンク内 Power sonic

    コンプレッサ兼用圧力計・タンク内

    Power sonic
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサ用圧力計
    用途コンプレッサ用圧力計適合機種RC-1539、RC-1530、RC-1025、RC-1530PA材質ケース/スチール、ジョイント/真鍮ねじ径R1/4
コンプレッサー周辺機器