絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
1,623件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • R  1" x34.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1" x34.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-148材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1”タケノコ径(Φmm)34
  • R  1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-146材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1”タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 3/4"x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-145材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)27
  • R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-142材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,370税込¥2,607
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-141材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)19
  • R 3/4"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-140材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)16
  • R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-138材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-134材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)13.5
  • R 3/8"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-124材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)13.5
  • R 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-123材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)12
  • R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-122材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)10.5
  • R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-120材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)8
  • R 1/4"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-116材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/4”タケノコ径(Φmm)14
  • R 1/4"x13.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x13.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-115材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/4”タケノコ径(Φmm)13
  • R 1/4"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-109材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/4”タケノコ径(Φmm)6.5
  • 12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-212材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気
  • 10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-210材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気
  • 4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-204材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気
  • 12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-112材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気
  • 10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-110材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気
  • 8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-108材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気
  • 6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-106材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
  • 4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-104材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気
  • Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥365税込¥402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-9材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-7材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-2材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-13材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/2”
  • Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-12材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc3/8”
  • Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-11材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 3/8"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-10材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気ねじサイズRc3/8”
  • G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
    スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    エスコ品番EA140GH-13材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8ねじサイズG(PF)3/8”
  • 10mm ウレタンホース用プラグ(スチール製) エスコ

    10mm ウレタンホース用プラグ(スチール製)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140GF-10ソケットorプラグプラグ
  • 8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-8材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)8
  • 6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-6材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約69使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)6
  • 13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-13材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)13
  • 10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-10材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約75使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)10
  • G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)47ねじサイズG1/2”エア流量(L/min)1375
  • R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-2材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約81使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)11最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)46.5ねじサイズR1/4”エア流量(L/min)1375
  • R1/4" スイベル式雄ねじプラグ エスコ

    R1/4" スイベル式雄ねじプラグ

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140FS-2ソケットorプラグプラグ
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140ER-3材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)96使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)3/8”

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー