絞り込み
接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(8)
  • 3/8(7)
  • 1/2(6)
  • 3/4(4)
  • 1"(3)
  • G(PF)1/8(1)
  • G(PF)1/4(10)
  • G(PF)3/8(9)
  • G(PF)1/2(3)
  • G(PF)1(2)
  • Rc(PT)1/4(5)
  • Rc(PT)1/2(4)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(2)
  • 0.05~0.35(10)
  • 0.05~0.7(3)
  • 0.05~0.85(18)
流れ方向
  • 右→左(5)
  • 左→右(6)
オートドレン仕様
  • オートドレン(NC)(12)
  • オートドレン(NO)(10)
  • 手動(15)
ボディサイズ
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 40(2)
圧力計
  • なし(20)
  • 丸形圧力計(1)
  • 圧力計付(10)
  • 角形圧力計(1)
なし・丸形圧力計・圧力計付・角形圧力計
ねじの種類
  • G
  • M(4)
  • NPT(26)
  • Rc(132)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(11)
  • リリーフタイプ(24)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • CKD(13)
  • SMC(12)
CKD・SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(8)
3/8(7)
1/2(6)
3/4(4)
1"(3)
G(PF)1/4(10)
G(PF)3/8(9)
G(PF)1/2(3)
Rc(PT)1/4(5)
Rc(PT)1/2(4)
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
9,075税込9,983特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
4,738税込5,212
1個
当日出荷から65日以内出荷
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
6,538税込7,192
1個
当日出荷から25日以内出荷
AW-B - フィルタレギュレータ SMCAW-B - フィルタレギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
22,375税込24,613
1個
当日出荷から16日以内出荷
W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
5,938税込6,532
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMCAWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW1100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
4,738税込5,212
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
AWG20(K)-B Series SMCAWG20(K)-B SeriesSMC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計取付角度排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-FシリーズCKD
28,975税込31,873
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズCKD
28,975税込31,873
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-WシリーズCKD
26,250税込28,875
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04H SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04HSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03D SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03DSMC
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
ボディサイズ30オートドレン仕様オートドレンなし
AW Series(AW40-F04D) SMCAW Series(AW40-F04D)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ  AW30-F SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30-FSMC
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
ボディサイズ30
AW Series(AW20-F02C) SMCAW Series(AW20-F02C)SMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-F02) SMCAW Series(AW20-F02)SMC
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
9,075税込9,983
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
フィルタレギュレータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら