絞り込み
使用液
- A重油(2)
- 灯油(1)
- 軽油(1)
定格電圧(V)
- AC220
- AC200/220(6)
- AC100(15)
- AC110(1)
- AC115(1)
- AC120(1)
- AC200(4)
- AC230(1)
- AC240(1)
- DC24(2)
タンク容量(L)
- 2(1)
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- 正和(1)
油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
「使用液」から絞り込む
A重油(2)
灯油(1)
軽油(1)

サイクルポンプ YMAS
正和¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は1分から120分まで各種タイプ。各種タンク取付可能。 。間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpmモーター出力(W)10吐出口径Rc1/8
GP型 歯車ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上相三相
GPA型 歯車ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。用途灯油・軽油・特A重油の移送材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2形式全閉外扇形接続ねじ込み圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4]標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル動粘度(mm2/s)1~5(cSt)液温(℃)0~30