絞り込み
使用液
吐出量(L/min)
ホース長さ(m)
揚程(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(66)
- ヤマダコーポレーション(50)
- 共立機巧(18)
- エスコ(15)
- 工進(10)
- 昭栄(6)
- ブローバック(BLOVAC)(6)
- エムケー精工(5)
- エレポン化工機(3)
- 三宅化学(3)
- セムコーポレーション(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- ヨコタ工業(2)
- 名東化工機(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- JTC(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・AQUASYSTEM(アクアシステム)・ヤマダコーポレーション・共立機巧・エスコ・工進・昭栄・ブローバック(BLOVAC)・エムケー精工・エレポン化工機・三宅化学・セムコーポレーション・アズワン・TRUSCO・ヨコタ工業・名東化工機・寺田ポンプ製作所・TGK(東京硝子器械)・JTC・WOLF'S HEAD・ブランドをもっと見る

手動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです。軽量設計のドラムポンプです。オプションでホース取付可能。安価で経費削減用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。仕様ホース:なし(推奨Φ25)最大吐出量(1cP時/回転1ストローク)240cc最大揚程(m)押上:2使用液アドブルー材質(接液部)本体:PPS、パッキン:FKM
手動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥66,980税込¥73,6781台61日以内出荷手動ピストン式で、高粘度や比重の高い溶剤・薬品に適しています。ハンドルを引き上げると吐出します。高粘度10000cPまで使用可能です。手廻しポンプに比べて耐久性があります。用途高粘度液体や比重の高い液体のドラム缶からの移送・小出しに。水・溶剤・薬品に。仕様ホース:なし(推奨内径Φ19)吐出量600cc/回転・1ストローク最大揚程(m)押上:2使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)使用可能粘度(cP)10000材質(接液部)本体:SUS304/SUS303(アダプタ)、パッキン:PTFE
ドラムポンプ
共立機巧¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷用途:硫酸 80%以下 硝酸 37%以下 フッ酸 10%以下 等の強酸仕様用途特殊仕様 メカニカルシールカバー:PTFE メカニカルシールA:ハステロイーC メカニカルシールB用O-リング:カルレッツ バルブパッキン:FKM ホース:PEホース1.6m質量(kg)5最大揚程(m)5移送液温(℃)0~50揚水量(L/min)80
ドラム缶用 ポータブルポンプ
エレポン化工機¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送付属品Φ25SUSホース 1.5m材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE質量(kg)5.7(ホース含む)区分ステンレス製(SUS-316)最大吐出量(L/min)130空気消費量(L/min)最大850最大揚程(m)10空気圧力(MPa)0.3~0.6対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホースRoHS指令(10物質対応)対応駆動源エアモータ駆動型使用可能粘度(mPa・s)最大230
ドラム缶用 ポータブルポンプ
エレポン化工機¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホース使用可能粘度(mPa・s)最大230









![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)