絞り込み
吐出量(L/min)
ホース長さ(m)
揚程(m)
ブランド
モノタロウ・AQUASYSTEM(アクアシステム)・ヤマダコーポレーション・共立機巧・エスコ・工進・昭栄・ブローバック(BLOVAC)・エムケー精工・エレポン化工機・名東化工機・三宅化学・セムコーポレーション・アズワン・TRUSCO・ヨコタ工業・寺田ポンプ製作所・TGK(東京硝子器械)・JTC・WOLF'S HEAD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
193件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ エスコ

    IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ

    エスコ
    30,600税込33,660
    1セット
    翌日出荷
    IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
    仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
  • ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコ

    ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ

    エスコ
    136,600税込150,260
    1個
    翌日出荷
    。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
    仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
  • ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコ

    ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ

    エスコ
    115,600税込127,160
    1個
    翌日出荷
    ※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
    仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
  • エア式ケミカルドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。
    用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
  • エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1台
    11日以内出荷
    100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。
    用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番269-8867材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)22使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
  • 電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。電動式で連続運転が可能です。
    用途溶剤・薬品の移送に。材質本体・ダプタ:SUS、ホース:SUS304、パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)全長(mm)1235電源(V)100揚程(m)4電源コード(m)3吐出量(L/min)33使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
  • 200ml オイルポンプ エスコ

    200ml オイルポンプ

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付
    仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178
  • 食品用(サニタリー) ハンディポンプ 共立機巧

    食品用(サニタリー) ハンディポンプ

    共立機巧
    539,800税込593,780
    1台
    21日以内出荷
    特長。食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。
    用途用途。ドラム缶・コンテナからの液体移送に材質接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE接続口径1.5ヘルール質量(kg)6.5コード長さ(m)5定格出力(W)160電源(AC V)100 単相 50/60Hz移送液温(℃)0~50、粘度:200cP
  • ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション

    ポータブルドラムポンプ

    セムコーポレーション
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
    用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE
  • 電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    連続運転可能 軽量でコンパクトなボディ
    用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線仕様連続運転可能適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)2適合規格PSE(適合用品安全法)電力(W)200使用圧力(MPa)0.04ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型電源コード(m)3使用流体溶剤ノズルGN-SUS20使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院アズワン品番64-8891-30
  • 薬液移送ハンディポンプ エアー式 共立機巧

    薬液移送ハンディポンプ エアー式

    共立機巧
    479,800税込527,780
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番1-7900-15
  • エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
    用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)167対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ 名東化工機

    ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ

    名東化工機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    用途高粘度オイル送液用材質(ホース)耐油PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60粘度(cP)2000
  • ドラム缶用オイルディススペンサー ヤマダコーポレーション

    ドラム缶用オイルディススペンサー

    ヤマダコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番859-5090材質アルミ
  • ハンドロータリーポンプ アズワン

    ハンドロータリーポンプ

    アズワン
    112,000税込123,200
    1個
    翌々日出荷
  • エア式ケミカルハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
    ホース長さ(m)2駆動方式エア式
  • ハンディドラムセットG(軽油・オイル用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    ハンディポンプと組み合わせることで耐油性のドラム缶セットになります。
    トラスコ品番820-2480質量(kg)5使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル、軽油
  • エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
    トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
    トラスコ品番820-2445材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
    トラスコ品番820-2444材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)10.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式SUS製ベーンポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUS製ベーンポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
    用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程15mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送にトラスコ品番820-2450材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)18.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)15(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)415ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • ホース N用/SUS 一般溶剤用 ブローバック(BLOVAC)

    ホース N用/SUS 一般溶剤用

    ブローバック(BLOVAC)
    119,800税込131,780
    1本
    6日以内出荷
    用途一般溶剤用材質蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:PTFE/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物長さ(m)2材質(ホース)ステンレス使用可能液体溶剤
  • ホース S用 シンナー用 ブローバック(BLOVAC)

    ホース S用 シンナー用

    ブローバック(BLOVAC)
    68,980税込75,878
    1本
    6日以内出荷
    用途シンナー用材質蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:フッ素ゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物材質(ホース)特殊配合ゴム使用可能液体シンナー
  • ホース G用 ガソリン用 ブローバック(BLOVAC)

    ホース G用 ガソリン用

    ブローバック(BLOVAC)
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    用途ガソリン用材質蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物材質(ホース)ニトリルゴム使用可能液体ガソリン
  • 薬液移送ハンディポンプ 電動式 共立機巧

    薬液移送ハンディポンプ 電動式

    共立機巧
    449,800税込494,780
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番1-7900-14
  • ハンディ電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5794材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)25電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
    付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5620材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • ヨコタ ピストンポンプ ヨコタ工業

    ヨコタ ピストンポンプ

    ヨコタ工業
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4115
  • 昭栄 エアー駆動石油ポンプ 昭栄

    昭栄 エアー駆動石油ポンプ

    昭栄
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番850-9765質量(kg)7使用可能液体石油
  • プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(高回転モーター)

    共立機巧
    269,800税込296,780
    1個
    9日以内出荷
    高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
    付属品SUS304製ホース Φ25×1.5mトラスコ品番850-9800材質(プロペラ)PTFE,SUS316質量(kg)7.9サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)揚程高揚程型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)14電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)70使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)SUS316材質(バルブ)SUS316,PTFE
  • プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)

    共立機巧
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9794材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)822質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプショート周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)揚程標準型定格出力(W)160(連続)最大揚程(m)5電源コード(m)5首下長(mm)580相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(高回転モーター)

    共立機巧
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9790材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1207質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程高揚程型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)14電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)

    共立機巧
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
  • プロポンハンディポンプ(オイル専用) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(オイル専用)

    共立機巧
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個、ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,SUS304サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)NBRモーター電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)1電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1500使用可能液体オイル専用揚水量(L/min)11 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)

    共立機巧
    219,800税込241,780
    1個
    16日以内出荷
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1341サイズドラム缶サイズタイプ標準材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)1045使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:50流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
  • プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型)

    共立機巧
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。 パイプ寸法が短いショートタイプ。付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9799材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • 灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
    型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ドラム缶用ポンプ