絞り込み
吐出量(L/min)
ホース長さ(m)
揚程(m)
ブランド
モノタロウ・AQUASYSTEM(アクアシステム)・ヤマダコーポレーション・共立機巧・エスコ・工進・昭栄・ブローバック(BLOVAC)・エムケー精工・エレポン化工機・名東化工機・三宅化学・セムコーポレーション・アズワン・TRUSCO・ヨコタ工業・寺田ポンプ製作所・TGK(東京硝子器械)・JTC・WOLF'S HEAD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
193件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラムタイプ 低粘度用 ヤマダコーポレーション

    ドラムタイプ 低粘度用

    ヤマダコーポレーション
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
    用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)トラスコ品番466-4329質量(kg)5.0最大吐出量(L/min)29.0最大吐出量(mL/min)52.0ホース内径(Φmm)19.0吐出口Rc3/4ポンプレシオ1×1
  • 酸アルカリハンディポンプ 昭栄

    酸アルカリハンディポンプ

    昭栄
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
    用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
  • QU-20 給油ノズルクミ 工進

    QU-20 給油ノズルクミ

    工進
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FD-24-AAA-2など
  • 強力ハイチェックポンプ エムケー精工

    強力ハイチェックポンプ

    エムケー精工
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    ドラム缶1本を約2分で吸い上げる高能率ポンプです。
    用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番699-4902材質給油ノズル:アルミ合金全長(mm)1250電源(V)単相100揚程(m)11電源コード(m)4.8吐出量(L/min)110使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
  • 軽量電動式ドラムポンプ TRUSCO

    軽量電動式ドラムポンプ

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。
    用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
  • ホース TO、QTO用/耐油 一般油用 ブローバック(BLOVAC)

    ホース TO、QTO用/耐油 一般油用

    ブローバック(BLOVAC)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    用途一般油用材質蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物材質(ホース)塩化ビニール使用可能液体一般油
  • ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
    付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)トラスコ品番828-2696適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)1.2使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)

    共立機巧
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
  • ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) エスコ

    ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応)

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    欠品中
    スパウト付き。「エアベントキャップ」…ねじ式構造と耐久性に優れたエアベントキャップは、流量を素早く簡単に制御可能。使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。「吐出ホース収納構造」…吐出ホース固定クランプ使用後の吐出ホースを安全に保管できます。「ハンドルレバー」。人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ。便利でスムーズなレバー(最大80°)。最小限の力で操作可能。「ドラムプラグアダプター」…60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けるや取り外しに便利です。ポンプヘッドを希望の方向に固定できるので、レバー使用時に便利です。ダブルブレードピス構造のピストンデザイン。3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能。吐出ホースは内径19mmホースに交換可能。強化された軽量プラスチック構造。適用:DEF(アドブルー/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油。
    材質ポリエチレン・ポリプロピレン全長(mm)1299質量(kg)1.2ホース長さ(m)2吐出量(mL/ストローク)320吐出口外径(Φmm)20
  • ハイチェックポンプ エムケー精工

    ハイチェックポンプ

    エムケー精工
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    18L缶にスピード給油ができます。
    用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
  • ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー” エムケー精工

    ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー”

    エムケー精工
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷
    1回転で1Lの高吐出ポンプ
    用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番850-9816材質本体:スチール吐出量100L/100rpmホース寸法(径Φ×長さL)(mm)28×1275使用可能液体灯油・軽油
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • 灯油軽油用電動式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油軽油用電動式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
    用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に仕様連続運転可能材質(本体)アルミ電流(A)2電源(V)100電源コード(m)2ホース長さ(m)2吸入揚程(m)2吐出圧力(MPa)0.04吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20)取扱液灯油・軽油用
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)

    共立機巧
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
  • 充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機

    充電式ケミカルハンディポンプ LB型

    名東化工機
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パックバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)充電時間(分)60吐出口径20A液温(℃)40
  • ハンドピストンポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドピストンポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    89,980税込98,978
    1台
    欠品中
    溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
    用途溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m)トラスコ品番410-0522適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)1使用流体溶剤吐出量(mL/ストローク)600使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3310-01
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
    用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線仕様吐出専用、マグネット付アース線付トラスコ品番455-0285適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3510-01コンプレッサー1馬力
  • トーヨーポンプ SP型 三宅化学

    トーヨーポンプ SP型

    三宅化学
    339税込373
    1本
    7日以内出荷
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1セット(6本)
    当日出荷
    6本入り。ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • ドラムポンプ(エアー駆動) WOLF'S HEAD

    ドラムポンプ(エアー駆動)

    WOLF'S HEAD
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    高粘度対応。耐油ホース5m付
    用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント全長(mm)1260使用空気圧力(MPa)最大1.2ホース長さ(m)5吐出量(L/min)最大18.3使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他使用粘度範囲0~140番
  • ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション

    ポータブルドラムポンプ

    セムコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
    用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
  • プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)

    共立機巧
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
    付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5638材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(高回転モーター)

    共立機巧
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9792材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程標準型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)7.5電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:110流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)

    共立機巧
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9798材質(プロペラ)SUS316全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • セパレート型エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • ドラムポンプSH-50A3 ヤマダコーポレーション

    ドラムポンプSH-50A3

    ヤマダコーポレーション
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7247
  • ハンディ電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    369,800税込406,780
    1台
    当日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
    用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0433材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • エアー駆動式ケミカルポンプ 昭栄

    エアー駆動式ケミカルポンプ

    昭栄
    349,800税込384,780
    1台
    11日以内出荷
    有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
    用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。トラスコ品番459-5360質量(kg)7.5揚程(m)10電源コード(m)7吐出量(L/min)90使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類ホース寸法(mm)25×2000粘度(mPa・s)使用可能粘度/60使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
  • エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
    用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0293適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)35(1cP時)ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3511-02コンプレッサー1馬力
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
  • ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション

    ポータブルドラムポンプ

    セムコーポレーション
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。
    用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
  • 耐酸ポンプ TGK(東京硝子器械)

    耐酸ポンプ

    TGK(東京硝子器械)
    1,250税込1,375
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 ドラム缶からの少量の移し替えなどに適しています。
    材質ポリエチレン(PE)全長(mm)1120
  • 電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    13日以内出荷から22日以内出荷
    連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用
    用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)30最大揚程(m)最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4電源コード(m)2吐出圧力(MPa)0.04材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM
  • 防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    459,800税込505,780
    1台
    9日以内出荷
    灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
    用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。トラスコ品番509-7355材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
  • 防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    579,800税込637,780
    1台
    5日以内出荷
    溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
    用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。トラスコ品番509-7363材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
  • Lutzハンディドラムポンプ(充電式)B1 LUTZ Pumpen Gmbh

    Lutzハンディドラムポンプ(充電式)B1

    LUTZ Pumpen Gmbh
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)。(清水) 50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。スピードコントローラを標準装備。オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。キュービテナーにも使用可能です。
    用途研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。付属品ホース(1.5m)、ホースバンド2個、バッテリー、充電器トラスコ品番386-5028全長(mm)1014揚程(m)6吐出量(L/min)20
  • ハンディポンプ ドラムポンプ

    ハンディポンプ

    ドラムポンプ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    一斗缶やペール缶などの小さい口の容器に最適です。材質はPPで用意しており、腐食性流体、アルカリ、酸、有機化合物などにご使用頂けます。
    仕様●吐出口(mm):25●粘度(cps):1500材質ポンプチューブ:ポリプロピレン、ドライブシャフト:ハステロイ、ガイドスリーブ:PTFE、ブッシング:カーボングラファイト周波数(Hz)50/60電圧(V)110-120チューブ外径(Φmm)41.7流量(L/min)132液温(℃)55チューブ長さ(mm)500圧力(MPa)0.11
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1セット(6本)
    翌日出荷
    軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
    適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
  • IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ エスコ

    IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ

    エスコ
    26,700税込29,370
    1セット
    8日以内出荷
    IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
    仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
ドラム缶用ポンプ
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
2ページ目: ドラム缶用ポンプ 【通販モノタロウ】 ポンプ・送風機・電熱機器