絞り込み
間口(mm)
- 600(35)
- 700(4)
- 750(12)
- 900(11)
ブランド
- 三菱電機
- 渡辺製作所[住設機器](164)
- FUJIOH(富士工業)(45)
- リンナイ(25)
- ノーリツ(12)
- 高須産業(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- カクダイ(6)
- クリナップ(6)
- イースタン工業(3)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- ハウステック(1)
- ディーエーピーネットワーク(1)
- 日本キヤリア(1)
「間口(mm)」から絞り込む
600(35)
700(4)
750(12)
900(11)

浅形レンジフードファン / 標準タイプ
三菱電機¥30,980税込¥34,0781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
キッチンフード
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン
三菱電機¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷レンジフードファン浅形 標準タイプ(連動確認ランプ付)寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84電源単相騒音値(dB)<弱>34.5、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】46外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷レンジフードファン深形 熱交換強制給排気タイプ質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】58/【60Hz】59、<強>【50Hz】180/【60Hz】198電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】34/【60Hz】32、<強>【50Hz】48.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)<弱>【50Hz】205/【60Hz】190、<強>【50Hz】625/【60Hz】585羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷レンジフードファン浅形寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84電源単相騒音値(dB)<弱>34.5、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】46風量(m3/h)<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷デルタキャッチ形レンジフードファン電圧(V)100消費電力(W)<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷レンジフードファン深形 フラットスイッチタイプ電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】16、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】148/【60Hz】143、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷レンジフードファン浅形 大風量タイプ寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】48/【60Hz】49、<強>【50Hz】99/【60Hz】130電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】36/【60Hz】33.50、<強>【50Hz】52.50/【60Hz】53.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)<弱>【50Hz】375/【60Hz】335、<強>【50Hz】755/【60Hz】790羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷レンジフードファン フラット形電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110電源単相騒音値(dB)<弱>28.5、<強>【50Hz】46/【60Hz】45ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷レンジフードファン深形 上幕板なしタイプ質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】36/【60Hz】35ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
レンジフードファン 浅形 標準タイプ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種奥行(mm)580ファンターボファン
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5型BL規格排気型2型高さ(mm)700種類V-6027KL7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17型BL規格排気型4型高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KSW7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台90日以内出荷自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20型BL規格排気型3型高さ(mm)600種類V-604KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台90日以内出荷自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20型BL規格排気型4型高さ(mm)700種類V-6047KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ
三菱電機¥56,980税込¥62,6781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5高さ(mm)700奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17高さ(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ
三菱電機¥89,980税込¥98,9781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付幅(mm)750質量(kg)23.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-754KQESW7後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)幅(mm)600質量(kg)21.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KQESW7後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ
三菱電機¥51,980税込¥57,1781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売幅(mm)600質量(kg)16.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KSW7後継機種奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり高さ(mm)600タイプフラットスイッチタイプ奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22接続パイプ(Φmm)150開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】
三菱電機¥63,980税込¥70,3781台90日以内出荷4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600色シルバー奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン フラットフード形
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台90日以内出荷4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン フラット形
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台90日以内出荷一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付質量(kg)28タイプ高捕集タイプ奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能本体高さ(mm)400ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130接続パイプ(Φmm)150
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅)
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷質量(kg)16.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン煙逆流防止ダンパー / (確認ランプ付)・電動シャッター連動形
三菱電機¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります
- レンジフードファン
- システム部材