FA現場のお役立ち情報
1,963件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 68.0x30x131mm ステップブロック エスコ

    68.0x30x131mm ステップブロック

    エスコ
    ¥5,470税込¥6,017
    1個
    翌日出荷
    ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
    エスコ品番EA637D-3材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)68幅(mm)30サイズ大高さ(mm)131質量(g)1050
  • 35.5x30x 66mm ステップブロック エスコ

    35.5x30x 66mm ステップブロック

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
    エスコ品番EA637D-2材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35.5幅(mm)30サイズ中高さ(mm)66質量(g)300
  • 19.0x30x 33mm ステップブロック エスコ

    19.0x30x 33mm ステップブロック

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
    エスコ品番EA637D-1材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)19幅(mm)30サイズ小高さ(mm)33質量(g)90
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥51,300税込¥56,430
    1個
    翌日出荷
    ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
    エスコ品番EA637Dセット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り材質焼入鋼、耐摩耗仕上
  • M16/196mm ねじ穴付ロングクランプ エスコ

    M16/196mm ねじ穴付ロングクランプ

    エスコ
    ¥8,110税込¥8,921
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CL-16材質焼入鋼質量(g)1400寸法A(mm)30寸法E(mm)196寸法B(mm)45.5適合ねじM16寸法N(mm)136寸法I(mm)35
  • M12/156mm ねじ穴付ロングクランプ エスコ

    M12/156mm ねじ穴付ロングクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,930税込¥5,423
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CL-12材質焼入鋼質量(g)600寸法A(mm)20寸法E(mm)156寸法B(mm)35適合ねじM12寸法N(mm)106寸法I(mm)30
  • M20/200mm ねじ穴付クランプ エスコ

    M20/200mm ねじ穴付クランプ

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CK-20材質焼入鋼質量(g)1800寸法A(mm)40寸法E(mm)200寸法B(mm)50適合ねじM20寸法N(mm)150寸法I(mm)38
  • M16/142mm ねじ穴付クランプ エスコ

    M16/142mm ねじ穴付クランプ

    エスコ
    ¥4,970税込¥5,467
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CK-16材質焼入鋼質量(g)770寸法A(mm)30寸法E(mm)142寸法B(mm)40適合ねじM16寸法N(mm)107寸法I(mm)28
  • 60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ

    60x175mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    翌日出荷
    仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)エスコ品番EA637CD-2材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上質量(g)1600寸法A(mm)60寸法D(mm)85寸法B(mm)175寸法C(mm)70ボルト穴径(Φmm)21
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1個
    翌日出荷
    仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)エスコ品番EA637CD-1材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上質量(g)900寸法A(mm)50寸法D(mm)75寸法B(mm)140寸法C(mm)55ボルト穴径(Φmm)17
  • M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    ¥3,150税込¥3,465
    1個
    翌日出荷
    仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)11寸法E(mm)70寸法B(mm)30寸法C(mm)100
  • M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    翌日出荷
    仕様サポートスクリュー/M16×55エスコ品番EA637BA-16材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)25寸法D(mm)18寸法E(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)125
  • M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    翌日出荷
    仕様サポートスクリュー/M12×49エスコ品番EA637BA-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)14寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100
  • M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BA-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)15寸法D(mm)11寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80
  • ジグプレート(T溝タイプ) スーパーツール

    ジグプレート(T溝タイプ)

    スーパーツール
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    6日以内出荷
    PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
    用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。仕様研削仕上トラスコ品番837-8757材質FC300厚さ(mm)70寸法(mm)(テーブル寸法)300×650質量(kg)85
  • 引込みクランプ イマオコーポレーション

    引込みクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • フォームクランプ イマオコーポレーション

    フォームクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
  • ダブルテーパークランプピン イマオコーポレーション

    ダブルテーパークランプピン

    イマオコーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • コンパクト薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    コンパクト薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ワークの浮き上がり防止機能付き。
    材質(本体)S45C質量(g)18表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)1.3許容締付トルク(N・m)2.1材質(カム)SCM440材質(クランパー)SCM440表面処理(クランパー)四三酸化鉄皮膜表面処理(カム)四三酸化鉄皮膜硬度(クランパー)HRC39~45硬度(カム)HRC39~45
  • コンパクトダブルサイドクランプ イマオコーポレーション

    コンパクトダブルサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
    材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
  • クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品平座金2個材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(ダブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(シングルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • クランププレート イマオコーポレーション

    クランププレート

    イマオコーポレーション
    ¥829~税込¥912~
    1個
    5日以内出荷
    スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
    材質(クランププレート)SUS304CSP
  • エア引込みクランプ イマオコーポレーション

    エア引込みクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
    クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
    材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.3~1OリングP4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)SCM440表面処理(ピストン)イソナイト処理熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
  • OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーション

    OKバイス(ダブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
    材質(本体)SKD61材質(スプリング)SUS302材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
  • ピローブロック ニューストロング販売

    ピローブロック

    ニューストロング販売
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
    用途加工物の振動ずれ防止に仕様低用バネ使用材質スチール(S45C)黒染仕上げ
  • スライドクランプ DGSタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ DGSタイプ

    ニューストロング販売
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    少し厚めの板をクランプします。
    用途薄物から中厚までのサイドクランプに仕様平面用・M8、M12、M16用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
  • スライドクランプ CGSタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ CGSタイプ

    ニューストロング販売
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄物板のクランプに使用します。
    用途薄物ワークのサイドクランプに仕様平面用(切削面)材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
  • スライドクランプ ASGタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ ASGタイプ

    ニューストロング販売
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭い箇所でのクランプに最適です。 薄物ワークに使用します。
    用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
  • スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立5Cコレット仕様 共立精機

    スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立5Cコレット仕様

    共立精機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷
    特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。 L型ボディーで、縦・横位置で使用できます。
    材質FC全長(mm)185チャック外径(Φmm)115把握径(Φmm)3~25
  • T-スロットナット(T型生材料) ニューストロング販売

    T-スロットナット(T型生材料)

    ニューストロング販売
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。
    用途ボルト固定用ナット材質スチール(S45C)黒染仕上げ
  • 巣床 ナベヤ

    巣床

    ナベヤ(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。 鋳放品に付、重量7%内外の変動があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄アンビル ナベヤ

    鋳鉄アンビル

    ナベヤ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
  • 鋼板製Cクランプ ナベヤ

    鋼板製Cクランプ

    ナベヤ
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板プレス製で軽作業用です。 大量生産で廉価です。 ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルFE型 ナベヤ

    インサートノズルFE型

    ナベヤ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ノズル先端を回すと噴射が直線~拡散タイプへの切り替えが出来ます。 調整角度が90°と大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。
    材質アセタール質量(g)15耐熱温度(℃)70最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチ ナベヤ

    ボールポイント六角棒レンチ

    ナベヤ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    材質クロムバナジューム鋼表面処理メッキ熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング(SUS) ナベヤ

    スプリング(SUS)

    ナベヤ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    材質BS 970 Gr 316S42寸法B(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプサポートスプリング ナベヤ

    クランプサポートスプリング

    ナベヤ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷
    クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
    材質S45CおよびSWP表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック(Eタイプ) ナベヤ

    ピローブロック(Eタイプ)

    ナベヤ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷
    加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
    付属品低圧用ばね1個材質S45C表面処理黒染め熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング位置決め部品