絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,055)
- ナベヤ(456)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- エスコ(97)
- ニューストロング販売(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- スーパーツール(24)
- ケーエム精密(22)
- NTツール(9)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ネオ グリップセンサー付(空圧式)
ナベヤ¥919,800税込¥1,011,7801個61日以内出荷ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。 ※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。 近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個ストローク(mm)(片側)3質量(kg)15最高使用圧力(MPa)0.6口幅(mm)85口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)16(0.6MPa時)
ネオ グリップ(空圧式)
ナベヤ¥819,800税込¥901,7801個61日以内出荷ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個ストローク(mm)(片側)3質量(kg)15最高使用圧力(MPa)0.6口幅(mm)85口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)16(0.6MPa時)
マイクロバイス セルフカット口金
ナベヤ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷付属品取付用ボルト(M5X17-4個)材質SCM440相当質量(kg)0.32表面処理黒染め熱処理焼入れHV650以上(MCZ-L-PRG)RoHS指令(10物質対応)対応
5軸マシンバイス用ハイトブロック
ナベヤ¥169,800税込¥186,7801個61日以内出荷5軸マシンバイス 5AU75用の嵩上げ台です。 嵩上げすることでテーブルが大きい機械でも干渉を回避して加工できます。 切粉が溜まり難い本体形状で清掃時間が短縮できます。 本体の軽量化により着脱時の負担を軽減できます。材質FC250質量(kg)7.8表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75-130P,GB、5AU75-170P,GB
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連本体
ナベヤ¥39,980税込¥43,9781個61日以内出荷省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。質量(kg)0.125タイプフラット表面処理黒染め熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連
ナベヤ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から61日以内出荷省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連本体
ナベヤ¥25,980税込¥28,5781個61日以内出荷省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。質量(kg)0.09タイプフラット表面処理黒染め熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連
ナベヤ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から61日以内出荷省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
マイクロダウンサイドクランプ 丸型
ナベヤ¥66,980税込¥73,6781個61日以内出荷省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに活用できます。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。付属品取付け用ボルト、位置決めピン質量(kg)0.115表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10アタッチメントフラット(焼入無)
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)
ナベヤ¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷専用のベースユニットと組合せて使用します。 側面を掴みロボットで搬送できます。 センタリングクランプ センタリング精度±0.02 繰り返し位置決め精度±0.01 ワークサイズに柔軟に対応 ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応 口金の組み替えで口開きの増大化が可能 組み替え時の再現性も高精度 確実なクランプ ワーク下部を平行に強力クランプ グリップ爪がワークに食い込み高い保持力寸法D(mm)48寸法P(mm)20寸法M(mm)10寸法O(mm)20寸法R(mm)7.5寸法V(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント)
ナベヤ¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレート上面から取付けができます。材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント)
ナベヤ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレートの下面から圧入できます。材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ)
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷Q-ロックエレメント ロケーティングピン用の案内ブッシュです。 案内ブッシュはジグプレートに圧入してください。材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レバータイプ)
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(ノブタイプ)
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レンチタイプ)
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエアーコレットチャック SAC型
共立精工¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。締緩方法により、2タイプあります。用途穴あけ加工・タップ加工等に。トラスコ品番216-5733幅(mm)Φ160全長(mm)230材質/仕上FC250質量(kg)14全高(mm)144コレット共立KR-50コレット(別売)把握径(Φmm)3.0~50.0締付力(kN)23 (0.5MPa)外径把握(mm)3.0~50.0(別途、KR-50コレットが必要です)把握力(kN)23
スーパーエアーコレットチャック SAC型
共立精工¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷コレット静止型でコレットの外側のスリーブの上下移動で締緩します。ワークが移動しないので、位置決めが正確にできます。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。用途穴あけ加工・タップ加工等に。幅(mm)Φ115全長(mm)185材質/仕上FC250質量(kg)9全高(mm)122締付力(kN)12.5 (0.5MPa)把握力(kN)12.5
スーパーエアーコレットチャック SAC型
共立精工¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。用途穴あけ加工・タップ加工等に。幅(mm)Φ115全長(mm)185材質/仕上FC250質量(kg)8.5全高(mm)134締付力(kN)11 (0.5MPa)把握力(kN)11
スーパーエアーコレットチャック SAC型
共立精工¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。用途穴あけ加工・タップ加工等に。全長(mm)170材質/仕上FC250質量(kg)5.5締付力(kN)11 (0.5MPa)把握力(kN)11
スーパーエアーコレットチャック SAC型
共立精工¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。用途穴あけ加工・タップ加工等に。全長(mm)170材質/仕上FC250質量(kg)5.5締付力(kN)9 (0.5MPa)把握力(kN)9
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様
ナベヤ¥519,800~税込¥571,780~1個3日以内出荷から61日以内出荷省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16.6全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様
ナベヤ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から61日以内出荷省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)14.7全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷から61日以内出荷省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)15.8全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷から61日以内出荷省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット
ナベヤ¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷から47日以内出荷ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ
ナベヤ¥169,800~税込¥186,780~1枚3日以内出荷付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様
ナベヤ¥889,800~税込¥978,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥419,800~税込¥461,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様
ナベヤ¥799,800~税込¥879,780~1個61日以内出荷背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個61日以内出荷背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥489,800~税込¥538,780~1個61日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
MCツーリングブロック(5軸対応タイプ)
ナベヤ¥439,800~税込¥483,780~1台46日以内出荷5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。付属品アイボルト材質FC250寸法H(mm)寸法をご指定下さい。寸法F(mm)30表面処理塗装(黒皮部)寸法I(mm)寸法をご指定下さい。寸法J(mm)寸法をご指定下さい。熱処理焼鈍寸法G(Φmm)Φ50RoHS指令(10物質対応)対応