絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,055)
- ナベヤ(456)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- エスコ(97)
- ニューストロング販売(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- スーパーツール(24)
- ケーエム精密(22)
- NTツール(9)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,598~税込¥7,258~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
グリップ、位置決めクランプ・ピン用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼寸法d2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法d3M4
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れ寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198~税込¥10,118~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れ寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/フローティング・タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/位置決め穴タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/フローティング・タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598~税込¥3,958~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/位置決め穴タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン、円筒形状
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ22-36
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ14-18
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ10、12
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から50用C型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状CRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.60用B型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998税込¥8,7981個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状B質量(g)140適合ねじM12×25(ISO 4762)寸法h(mm)25寸法g(mm)12.3寸法k(mm)45.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d7(mm)13寸法d8(mm)19ヘッドNo.【スピンドル】60
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から60用A型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート/ポイント付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(ポイント付)寸法h1(mm)5.8寸法h2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート/セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598~税込¥2,858~1個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(セレーション付)寸法h1(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、前面から固定するタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,498~税込¥10,448~1個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理寸法t(mm)3寸法l(mm)13適合ねじM4寸法d2(mm)4.5寸法d4(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/ポイント付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(ポイント付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
グリッパー丸形・角形、歯付ハードメタル・インサート付/角型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,998税込¥9,8981個18日以内出荷材質本体:工具鋼/黒染、歯形インサート:硬質合金プレート/ろう付け寸法t(mm)3寸法l2(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M5
グリッパー丸形・角形、歯付ハードメタル・インサート付/丸型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,398~税込¥7,038~1個18日以内出荷材質本体:工具鋼/黒染、歯形インサート:硬質合金プレート/ろう付け寸法h2(mm)4.75RoHS指令(10物質対応)対応
スラスト・パッド、プラスティック
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥219~税込¥241~1個18日以内出荷材質POM/黒(つや消し)温度範囲(℃)-30~80静耐荷重(kN)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/薄形、座面の大きいタイプリテーナーリング付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥899~税込¥989~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み形状SRoHS指令(10物質対応)対応
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥419~税込¥461~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み形状SRoHS指令(10物質対応)対応
マルチストッパー
スーパーツール¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。 ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。 ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。寸法A(mm)150寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)90寸法C(mm)23
Tナット・スタッドセット
スーパーツール¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷Tスロットナット・フランジナット・カップリングナット・スタッドボルトのセット用途クランピング用ボルト・ナットのセット
ねじ付きワーク・サポート(ばね力で接触)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ワークとロッドがばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチールストローク(mm)8質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
ねじ付きワーク・サポート(空気圧で接触)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥50,980~税込¥56,078~1個3日以内出荷ワークとロッドが空気圧で接触し、その高さを油圧で保持します。空気圧を調節することにより、ワークとの接触力を変更できます。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチールストローク(mm)8質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め