7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ 耐荷重(kg)20 仕様エアホース用
1個
8,498 税込9,348
欠品中

強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用) 耐荷重(kg)10 適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L 仕様3ガン用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用) 耐荷重(kg)3 適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L 仕様1ガン用
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4) ドレン方式手動 空気流量(L/min)780 最高使用温度(流体温度)℃80 ろ過度(μm)20 質量(kg)2.5 備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。 食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。 容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります