13ページ目: 高天井照明本体

548件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
  • レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス3000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス3000 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様無線制御システム:対応種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):180(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):171(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス3000 水銀ランプ700W電源ユニット内蔵形
  • レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス2000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス2000 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様無線制御システム:対応種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)2.6色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):118(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):112(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス2000 メタルハライドランプ400W電源ユニット内蔵形
  • レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス5000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス5000 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様DALI制御:対応(10%~90%)種別LED高天井用照明器具 高天井照明材質天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):275(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):261(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)185光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)50900使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90配光タイプ拡散タイプ器具相当クラス5000 水銀ランプ700W×2電源ユニット内蔵形照度角【1/2】24°
  • レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス4000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス4000 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様DALI制御:対応(10%~90%)種別LED高天井用照明器具 高天井照明材質天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):233(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):221(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)184.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)42900使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90配光タイプ拡散タイプ器具相当クラス4000 メタルハライドランプ1000W電源ユニット内蔵形照度角【1/2】24°
  • レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス3000 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス3000 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    31日以内出荷
    電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    付属品落下防止ワイヤ×2本仕様DALI制御:対応(10%~90%)種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):179(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):170(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス3000 水銀ランプ700W電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 90W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 90W

    岩崎電気
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)5.2色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ90W(水銀ランプ250W・300W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)90.0(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)11250使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 60W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 60W

    岩崎電気
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)3.9色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ60W(Hf32W形高出力形2灯用相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)60.0(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)7500使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 30W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 30W

    岩崎電気
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)2.6色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ30W(Hf32W形高出力形1灯用相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)30.0(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3750使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 180W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 180W

    岩崎電気
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)9色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ180W(メタルハライドランプ400W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)180(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)22500使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 150W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 150W

    岩崎電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)7.4色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ150W(メタルハライドランプ400W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)150(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)18750使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックデポライナー 120W 岩崎電気

    レディオックデポライナー 120W

    岩崎電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
    種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)6.2色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ120W(水銀ランプ400W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)120(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)15000使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
  • レディオックシーリング低温対応形 岩崎電気

    レディオックシーリング低温対応形

    岩崎電気
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    位置ボックス(EYP14-16(22,28)-G)とボックス(4方出)の使用しないハブ数量分のプラグ(EXP16(22,28)B)は別売となります。
    種別LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.4色仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP54色温度(K)5000取付け方法位置ボックス取付形光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)使用場所屋外・屋内用電源ユニット内蔵型
  • レディオックシーリング低温対応形 岩崎電気

    レディオックシーリング低温対応形

    岩崎電気
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    4日以内出荷
    種別LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明材質グローブ:ポリカーボネート色仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)使用場所屋外・屋内用電源ユニット内蔵型
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体

    岩崎電気
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    30日以内出荷から31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2/90.3/90.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)3750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    31日以内出荷
    ポールは別売となります。既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    31日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8色グレイ(マンセルN7)取付特殊直付形 フロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色取付金具ステンレス鋼板エネルギー消費効率(Lm/W)87.2/90.3/90.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)3750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用

    岩崎電気
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用

    岩崎電気
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8色グレイ(マンセルN7)取付特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色取付金具ステンレス鋼板エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    30日以内出荷から31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6/83.4/83.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)1960使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    31日以内出荷
    ポールは別売となります。既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    31日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8色グレイ(マンセルN7)取付特殊直付形 フロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色取付金具ステンレス鋼板エネルギー消費効率(Lm/W)81.6/83.4/83.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)1960使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用

    岩崎電気
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)2500使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用

    岩崎電気
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8色グレイ(マンセルN7)取付特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色取付金具ステンレス鋼板エネルギー消費効率(Lm/W)104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)2500使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 直付形

    岩崎電気
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)色仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 本体

    岩崎電気
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・屋外用
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)色仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 スタンド形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 スタンド形

    岩崎電気
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別産業用特殊照明機器 密閉形材質前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)色仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)形スタンド形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 40°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)色仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)形40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 特殊直付形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 特殊直付形

    岩崎電気
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)7.1色グレイ(マンセルN7)形特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)8.8色グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)9.1色グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温80℃対応形 本体 【受注生産品】 岩崎電気

    LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温80℃対応形 本体 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    31日以内出荷
    仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3色仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+80(使用環境により器具又は電源の周囲温度が使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き、器具が消灯又は減光することがありますが、故障ではありません。器具及び電源の使用温度範囲内に戻れば、明るさは元の状態に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット別
  • LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃対応形 本体 岩崎電気

    LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃対応形 本体

    岩崎電気
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    4日以内出荷
    仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3色仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット別
  • LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃・オイルミスト対応形 本体 岩崎電気

    LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃・オイルミスト対応形 本体

    岩崎電気
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様対応形:高温・オイルミスト材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3色仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット別
  • 屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体 岩崎電気

    屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体

    岩崎電気
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様オイルミスト:対応形材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4色仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000使用場所屋内・軒下用配光タイプ広角タイプ
  • 屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体 岩崎電気

    屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体

    岩崎電気
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    31日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様オイルミスト:対応形材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4色仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17500使用場所屋内・軒下用配光タイプ中角タイプ
  • 屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体 岩崎電気

    屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体

    岩崎電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    31日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ材質前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)質量(kg)4色仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)備考一時的な高温環境(50℃)に対応します。保護等級IP64材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)使用場所屋内プール用配光タイプ広角タイプ
  • 屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体 岩崎電気

    屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体

    岩崎電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ材質前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)質量(kg)4色仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)備考一時的な高温環境(50℃)に対応します。保護等級IP64材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)使用場所屋内プール用配光タイプ中角タイプ

『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明本体