絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(2)
- 0~0.16(2)
- 0~0.25(3)
- 0~0.4(3)
- 0~0.5(3)
- 0~0.6(4)
- 0~1(5)
- 0~1.6(4)
- 0~2(2)
- 0~2.5(1)
- 0~4(1)
- 0~6(1)
- 0~10(1)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 53(1)
- 60(4)
ねじの呼び
- 1/4
- 3/8(16)
- 1/2(3)
- G(3)
- G1/4(13)
- G3/8(22)
- G(PF) 1/4(99)
- G(PF) 3/8(188)
- G(PF) 1/2(20)
- GG(2)
- NPT 1/8(4)
- R(2)
- R1/8(3)
- R1/4(23)
- R3/8(12)
- R(PT) 1/8(17)
- R(PT) 1/4(51)
- R(PT) 3/8(28)
- R(PT) 1/2(7)
- その他(25)
- ねじの呼びをもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(5)
測定流体
- その他(1)
- 気体(4)
- 液体(3)
精度
- ±1.6%(2)
- ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
最小目盛(MPa)
- 0.002(1)
- 0.005(2)
- 0.01(3)
- 0.02(3)
- 0.05(3)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5
ブランド
- 右下精器製造(3)
- カクダイ(2)
- エスコ(1)
右下精器製造・カクダイ・エスコ
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(2)
0~0.16(2)
0~0.25(3)
0~0.4(3)
0~0.5(3)
0~0.6(4)
0~1(5)
0~1.6(4)
0~2(2)
0~10(1)

小型圧力計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
汎用圧力計(Aタイプ)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)鋼使用流体水・油・エアー測定流体水・油・空気
蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷サイホン管との併用が必要です。用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)鋼取付ねじ管用平行ネジ
一般蒸気用圧力計 Φ60
右下精器製造(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60)
右下精器製造(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD