絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(4)
- 0~0.16(4)
- 0~0.25(4)
- 0~0.4(4)
- 0~0.5(4)
- 0~0.6(8)
- 0~1(11)
- 0~1.0(1)
- 0~1.6(6)
- 0~2(3)
- 0~2.5(3)
- 0~4(1)
外径(Φmm)
- 75(7)
- 78(2)
- 100(9)
- 103(1)
ねじの呼び
- 3/8
- 1/4(6)
- 1/2(3)
- G(3)
- G1/4(13)
- G3/8(22)
- G(PF) 1/4(99)
- G(PF) 3/8(188)
- G(PF) 1/2(20)
- GG(2)
- NPT 1/8(4)
- R(2)
- R1/8(3)
- R1/4(23)
- R3/8(12)
- R(PT) 1/8(17)
- R(PT) 1/4(51)
- R(PT) 3/8(28)
- R(PT) 1/2(7)
- その他(25)
- ねじの呼びをもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(8)

B枠(立型つば有り)(7)
測定流体
- その他(1)
- 気体(12)
- 液体(7)
精度
- ±1.6%(8)
- その他(3)
±1.6%・その他
最小目盛(MPa)
- 0(2)
- 0.002(4)
- 0.005(5)
- 0.01(5)
- 0.02(7)
- 0.05(3)
- 0.1(1)
0・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1
ブランド
- 右下精器製造(9)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- 旭計器工業(2)
- 第一計器(1)
右下精器製造・エスコ・カクダイ・旭計器工業・第一計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(4)
0~0.16(4)
0~0.25(4)
0~0.4(4)
0~0.5(4)
0~0.6(8)
0~1(11)
0~1.6(6)
0~2(3)
0~2.5(3)

一般蒸気用圧力計 Φ75
右下精器製造(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。精度1.6級大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体蒸気材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
汎用圧力計(Aタイプ)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)鋼使用流体水・油・エアー測定流体水・油・空気
一般蒸気用圧力計 Φ100
右下精器製造(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)470大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14外径(Φmm)100寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)40測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体蒸気材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
汎用圧力計(B形立型・Φ75)
右下精器製造(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
カクダイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷サイホン管との併用が必要です。用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)鋼取付ねじ管用平行ネジ
汎用圧力計(B形立型・Φ100)
右下精器製造(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から8日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
汎用圧力計(A形立型・Φ75)
右下精器製造(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥15,900税込¥17,4901個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
一般圧力計 Φ100
右下精器製造¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。質量(g)520種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般耐振形圧力計(B形立型・Φ100)
右下精器製造¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)520種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般耐振形圧力計(B形立型・Φ75)
右下精器製造(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)360種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
汎用圧力計(A形立型・Φ100)
右下精器製造(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)410種類汎用圧力計