絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(70)
- 0~0.16(50)
- 0~0.25(75)
- 0~0.4(78)
- 0~0.5(80)
- 0~0.6(79)
- 0~1(103)
- 0~1.6(74)
- 0~2(72)
- 0~2.5(69)
- 0~4(48)
- 0~6(48)
- 0~10(48)
- 0~16(27)
- 0~25(27)
- 0~40(29)
- -0.1~0(4)
- -0.1~0.1(2)
- -0.1~0.6(1)
- -0.1~1(1)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
- 50(4)
- 53(3)
- 60(22)
- 64(2)
- 75(26)
- 78(4)
- 100(30)
- 103(3)
- 110(2)
ねじの呼び
- 1/4(5)
- 3/8(13)
- G1/4(2)
- G3/8(4)
- G(PF) 1/4(30)
- G(PF) 3/8(57)
- G(PF) 1/2(3)
- R1/4(1)
- R(PT) 1/4(5)
- R(PT) 3/8(3)
- R(PT) 1/2(3)
- その他(12)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(80)

B枠(立型つば有り)(34)

D枠(埋込型つば有り)(20)

D枠(埋込型つば無し)(3)
測定流体
- その他(4)
- 気体(73)
- 液体(65)
校正証明書
- 付き(5)
付き
精度
- ±1.6%(109)
- ±2.5%(12)
- その他(8)
±1.6%・±2.5%・その他
最小目盛(MPa)
- 0.001(1)
- 0.002(68)
- 0.005(78)
- 0.01(81)
- 0.02(105)
- 0.05(75)
- 0.1(48)
- 0.2(48)
- 0.5(34)
- 1(29)
0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
ブランド
- 右下精器製造
- モノタロウ(11)
- 長野計器(1,128)
- 高島計器(246)
- 旭計器工業(208)
- エスコ(148)
- 第一計器(117)
- TOKO(東洋計器興業)(79)
- NKS(エヌケーエス)(30)
- WIKA(20)
- Bourdon(17)
- 岡野製作所(16)
- クローネ(13)
- 山本計器(11)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- ユニバーサル(7)
- Druck(7)
- RIKEN(理研機器)(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(70)
0~0.16(50)
0~0.25(75)
0~0.4(78)
0~0.5(80)
0~0.6(79)
0~1(103)
0~1.6(74)
0~2(72)
0~2.5(69)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る

汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60
右下精器製造(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ75
右下精器製造(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。精度1.6級大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体蒸気材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
汎用圧力計(スターゲージΦ100)
右下精器製造(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36外装色黒塗装寸法h(mm)82測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
小型圧力計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
小型圧力計 Φ50
右下精器製造(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径R1/4寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)47測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
汎用圧力計(スターゲージΦ75)
右下精器製造(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)35外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)
右下精器製造(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
一般蒸気用圧力計 Φ100
右下精器製造(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)470大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14外径(Φmm)100寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)40測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体蒸気材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
汎用圧力計(B形立型・Φ75)
右下精器製造(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
一般蒸気用圧力計 Φ60
右下精器製造(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
隔膜式圧力計FE型 Φ75
右下精器製造¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から6日以内出荷サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類隔膜式圧力計外径(Φmm)75材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定材質(フランジ)S-316
スター 設置針付 Pケース Φ100
右下精器製造¥3,998税込¥4,3981個当日出荷設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290大きさ(Φ)100mm種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
右下精器製造(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷から6日以内出荷精度1.6級校正証明書一般校正接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計外径(Φmm)100寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC大きさΦ100mm外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
一般圧力計 Φ100
右下精器製造¥3,898~税込¥4,288~1台ほか当日出荷から7日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
小型圧力計 A型 R1/4 50Φ
右下精器製造¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
隔膜式圧力計FE型 Φ100
右下精器製造¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から6日以内出荷サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。精度(%)±1.6F.S.仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150
隔膜式圧力計BF型 Φ100
右下精器製造(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から14日以内出荷特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から7日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
右下精器製造¥11,980~税込¥13,178~1セット6日以内出荷精度1.6級校正証明書一般校正接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計外径(Φmm)75寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC大きさΦ75mm外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60)
右下精器製造(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計(B形立型・Φ100)
右下精器製造(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ75
右下精器製造¥3,398~税込¥3,738~1台ほか当日出荷から7日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
右下精器製造¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷精度1.6級校正証明書一般校正ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4大きさ(Φ)60mm種類一般圧力計寸法a(mm)12外径(Φmm)60寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32大きさΦ60mm外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
ステンレス圧力計Φ75
右下精器製造¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から6日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
密閉形圧力計 Φ75
右下精器製造¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から10日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。精度±1.6%F.S.仕様●成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)280種類ステンレス圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
ステンレス圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。仕様成績付質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
スター 設置針付 Pケース Φ75
右下精器製造(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。 置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。質量(g)210種類設置針付圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ100
右下精器製造¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から8日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
ステンレス圧力計Φ60
右下精器製造(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から6日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100
右下精器製造¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から8日以内出荷接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。精度±1.6%F.S.仕様●接点付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)700種類接点付圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100材質(ケース)AC7A測定流体気体、液体材質(株)C3604BD接点仕様(H、L)上下限結線方式リード式
連成計
右下精器製造¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅接続部のサイズG3/8B精度±1.6%FS
汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60
右下精器製造(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷から5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計 Φ50
右下精器製造¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ75
右下精器製造¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD