絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(6)
  • 0~0.16(5)
  • 0~0.25(3)
  • 0~0.4(7)
  • 0~0.6(8)
  • 0~1(8)
  • 0~1.6(8)
  • 0~2(1)
  • 0~2.5(7)
  • 0~4(1)
  • 0~6(1)
  • 0~10(1)
  • 0~16(1)
  • 0~25(1)
  • 0~40(1)
外径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(5)
  • 75(4)
  • 100(4)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(4)
  • R(PT) 1/8(2)
  • R(PT) 1/4(5)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(5)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(7)
  • 液体(7)
精度
  • ±1.6%(3)
  • ±2.5%(4)
  • その他(2)
±1.6%・±2.5%・その他
ブランド
  • 山本計器
  • モノタロウ(5)
  • NKS(エヌケーエス)(30)
  • PressVac(プレスバック)(11)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • SK11(3)
  • TOKO(東洋計器興業)(79)
  • TRUSCO(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(115)
  • カクダイ(4)
  • クローネ(8)
  • タカシマ(3)
  • 千代田通商(3)
  • 右下精器製造(126)
  • 岩田製作所(9)
  • 旭計器工業(61)
  • 第一計器(90)
  • 長野計器(142)
  • 高島計器(246)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(6)
0~0.16(5)
0~0.25(3)
0~0.4(7)
0~0.6(8)
0~1(8)
0~1.6(8)
0~2.5(7)
0~25(1)
0~40(1)
  • 普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    普通型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(30件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
  • 小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    小型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
  • SUS圧力計 316(立形・つばなし) 山本計器

    SUS圧力計 316(立形・つばなし)

    山本計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
    用途腐食性のある流体と環境の場合に使用精度1.6 級仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類汎用圧力計材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
  • グリセリン入圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    グリセリン入圧力計(立形・つばなし)

    山本計器
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
    用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定流体気体、液体材質(株)真鍮適合流体気体と液体
  • 小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器

    小型圧力計(埋め込み形・つば付き)

    山本計器(5件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    仕様屋内用ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
  • 小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 山本計器

    小型圧力計(埋め込み形・つばなし)

    山本計器(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
  • 普通型圧力計(立形・つば付) 山本計器

    普通型圧力計(立形・つば付)

    山本計器(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用仕様屋内用ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他
  • グリセリン圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    グリセリン圧力計(立形・つばなし)

    山本計器
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
    用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用仕様屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割材質ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮色シルバー種類グリセリン入圧力計適合流体気体と液体
  • ALL SUS圧力計 AU 3/8G100×1MPa 山本計器

    ALL SUS圧力計 AU 3/8G100×1MPa

    山本計器
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計