絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(6)
  • 0~0.2(7)
  • 0~0.25(6)
  • 0~0.3(7)
  • 0~0.4(7)
  • 0~0.5(6)
  • 0~0.6(7)
  • 0~0.7(6)
  • 0~1(7)
  • 0~1.5(6)
  • 0~1.6(7)
  • 0~2(7)
  • 0~2.5(7)
  • 0~3(6)
  • 0~3.5(7)
  • 0~30(6)
  • 0~35(6)
  • 0~100(6)
  • -0.1~0(6)
  • -0.1~0.1(6)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/2
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • G(PF) 1/4(35)
  • G(PF) 3/8(29)
  • G(PF) 1/2(11)
  • R(PT) 1/8(2)
  • R(PT) 1/4(37)
  • R(PT) 3/8(12)
  • その他(7)
外径(Φmm)
  • 100(9)
  • 104(2)
  • 106(3)
  • 150(2)
  • -(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(9)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(8)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(8)
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
校正証明書
  • 付き(4)
付き
精度
  • ±1.5%(1)
  • ±1.6%(3)
  • その他(2)
±1.5%・±1.6%・その他
ブランド
  • 第一計器(8)
  • 長野計器(1)
第一計器・長野計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.2(7)
0~0.3(7)
0~0.4(7)
0~0.6(7)
0~1(7)
0~1.6(7)
0~2(7)
0~2.5(7)
0~3.5(7)
-0.1~0.1(6)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42

    長野計器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    特性一般
  • GRSグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計

    第一計器
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷から14日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
  • GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    型式GRK種類真空精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
  • GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
    材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
  • GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
    材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計