絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(4)
  • G(PF) 1/2(1)
  • R(PT) 1/4(1)
  • R(PT) 3/8(2)
  • R(PT) 1/2(1)
外径(Φmm)
  • 60(2)
  • 73.5(2)
  • 75(4)
  • 83(3)
  • 100(4)
  • 108(3)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(3)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(4)
精度
  • ±1%(1)
  • ±2.5%(3)
ブランド
  • 第一計器
  • エスコ(31)
  • 高島計器(19)
  • 右下精器製造(6)
  • マツバ計器(4)
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
  • 三商(1)
  • クローネ(1)
  • DWYER INSTRUMENTS(1)
  • 草場計器製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(4)
G(PF) 1/2(1)
R(PT) 1/4(1)
R(PT) 3/8(2)
R(PT) 1/2(1)
  • BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器

    BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    第一計器
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質(ケース)SUS304
  • 微圧計 第一計器

    微圧計

    第一計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
  • BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器

    BAS金属密閉型微圧計 SUS製

    第一計器
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
    材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
  • BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器

    BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    第一計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
    種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
  • DLM 電池式デジタル微圧計 第一計器

    DLM 電池式デジタル微圧計

    第一計器
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    ・ピークホールド機能・ゼロリセット・電池式・ポータブル・バックライト機能・オートパワーオフ機能・表示変換速度切替・耐食性材質
    接続部のサイズR1/4電源3Vリチウム電池(CR123A)精度±1.0%F.S.±1digit外寸(mm)【指示計部】Φ80×42×128保護等級IP54相当表示器4桁LCD使用温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】35~85%RH(氷結結露不可)設定圧力分解能(kPa)0.1許容過負荷150%F.S.圧力範囲(kPa)0~30

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

微圧計