絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(4)
- G(PF) 1/2(1)
- R(PT) 1/4(1)
- R(PT) 3/8(2)
- R(PT) 1/2(1)
外径(Φmm)
- 60(2)
- 73.5(2)
- 75(4)
- 83(3)
- 100(4)
- 108(3)
校正証明書
- なし(1)
- 付き(3)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(4)
精度
- ±1%(1)
- ±2.5%(3)
ブランド
- 第一計器
- DWYER INSTRUMENTS(1)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- エスコ(29)
- クローネ(1)
- マツバ計器(4)
- 三商(1)
- 右下精器製造(6)
- 草場計器製作所(1)
- 高島計器(19)
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(4)
G(PF) 1/2(1)
R(PT) 1/4(1)
R(PT) 3/8(2)
R(PT) 1/2(1)

BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質(ケース)SUS304
微圧計
第一計器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
BAS金属密閉型微圧計 SUS製
第一計器¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から8日以内出荷ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から13日以内出荷本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
DLM 電池式デジタル微圧計
第一計器¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷・ピークホールド機能・ゼロリセット・電池式・ポータブル・バックライト機能・オートパワーオフ機能・表示変換速度切替・耐食性材質接続部のサイズR1/4電源3Vリチウム電池(CR123A)精度±1.0%F.S.±1digit外寸(mm)【指示計部】Φ80×42×128保護等級IP54相当表示器4桁LCD使用温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】35~85%RH(氷結結露不可)設定圧力分解能(kPa)0.1許容過負荷150%F.S.圧力範囲(kPa)0~30