絞り込み
吊上能力(kg)
- (丸鋼)100(1)
- (丸鋼)200(1)
- (丸鋼)400(1)
- (鋼板)80(1)
- (鋼板)150(1)
- (鋼板)200(1)
- (鋼板)250(1)
- (鋼板)300(2)
- (鋼板)400(1)
- (鋼板)600(4)
- (鋼板)800(1)
- (鋼板)900(1)
- (鋼板)1000(1)
- (鋼板)1200(3)
- (鋼板)1500(1)
- (鋼板)1700(1)
- (鋼板)1800(3)
- (鋼板)2500(2)
- (鋼板)3000(3)
ブランド
- カネテック
- SK(新潟精機)(3)
- 菱小(3)
- テクノプラン(1)

整流器/リフマ
カネテック¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_。0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_。外部制御入力端子付き。_x000D_。過電圧保護機能付き。_x000D_。電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_。筐体板金をシリーズで共通化し、現行 モデルに対し体積比で約70%(冷却突起部含む)、設置面積比で約60%、質量比で約85%に小型化しました。
整流器/リフマ
カネテック¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_。0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_。外部制御入力端子付き。_x000D_。過電圧保護機能付き。_x000D_。地絡保護強化用回路を追加しました。_x000D_。電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_。整流器本体を設置した状態でも配線作業がしやすいように、配線用端子台の配置を変更し正面パネル側から配線作業が出来るようにしました。_x000D_。信号用端子台をピン端子用にすることで小型化し、極数も増やしました。オプションコネクタ無しで外部信号出力×7種、外部操作入力×6種の使用が可能です。
バッテリーエース
カネテック¥759,800税込¥835,7801台3日以内出荷操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動化できます。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。吊上物自動脱着形です。堅牢なボディで把手兼用ガードにより、衝撃に強く過酷な作業にも耐えます。バッテリ式(コードレス)のため、広範囲な作業現場で利用でき、停電や給電ケーブルのトラブルによる落下事故がありません。用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。トラスコ品番148-9950質量(kg)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×490×586~597吊上能力(kg)鋼板:3000バッテリー容量(Ah)28バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V内径(mm)吊輪:60
バッテリーエース
カネテック¥519,800~税込¥571,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷カムスイッチによるON/OFF切換なので、革手袋着用でも操作が簡単です。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V
ハイブリッドホルダ用整流器
カネテック¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。 また、高頻度の使用にも耐えられます。 AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。 設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。質量(kg)0.8出力(電圧)DC0~24V(電流)3A入力単相:AC100V~220V50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175機種盤内設置型
電磁リフマ
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1個51日以内出荷小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。用途小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
電磁リフマ適用整流器
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)250奥行(mm)90出力電圧(V)DC180入力電圧(V)単相200
小形電磁リフマ
カネテック¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
小形電磁リフマ(整流器内蔵形)
カネテック¥189,800~税込¥208,780~1個当日出荷から翌々日出荷逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
防水型電磁リフマ
カネテック¥189,800~税込¥208,780~1台60日以内出荷3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B定格電圧(V)DC180ケーブル長(m)5
真空電磁リフマ
カネテック1台欠品中わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。 電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。 専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。用途内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。適合(制御器)LEPR-P290質量(kg)50寸法L(mm)220寸法H(mm)255ボルトアイボルト:M42寸法W(mm)220寸法d(Φmm)80電気容量(kVA)8.06寸法h(mm)140適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400
小型電磁リフマ
カネテック¥369,800~税込¥406,780~1台60日以内出荷整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。 逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。用途工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。入力電圧(V)単相 AC200
永電磁リフマ電源盤
カネテック¥589,800税込¥648,7801台60日以内出荷従来品に対し大幅な小型化を実現しました。(体積比70%減) 無接点式によりメンテナンスフリーです。用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。付属品操作スイッチ(ケーブル3m付)質量(kg)6出力電圧(V)DC160入力電圧(V)単相 AC200出力電流(A)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×290
バキュームエース
カネテック¥569,800~税込¥626,780~1台60日以内出荷真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。 マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。 真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。 薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。 リモコンを使用しての遠隔操作が可能です(L。VA-RC20リモコン式)※リモコン式には手元操作ボタンはありません。 衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。 14kgの軽量・コンパクト設計です。用途マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。質量(kg)14ハンドル径(Φmm)310吊上能力(kg)80本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×284パット径(Φmm)200使用時間(時間)最大8(使用率50%ED)
シリンダー昇降式永磁リフマ
カネテック¥759,800~税込¥835,780~1台40日以内出荷エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。 電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。 電源不要の省エネタイプです。 エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。寸法L(mm)420空気圧力(MPa)0.49以上
クロス形電磁リフマ
カネテック¥829,800税込¥912,7801台60日以内出荷クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能。 平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能。用途ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。適合(電源盤)RH-MW210B質量(kg)70電流(A)4.4電圧(V)DC180消費電力(kW)0.79本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×95