絞り込み
ブランド
- エスコ(11)
- カネテック(10)
- アイセン(5)
- ブンリ(5)
- SK(新潟精機)(4)
- TRUSCO(3)
- ニューストロング販売(2)
- 椿本メイフラン(2)
- 菱小(2)
- KTC(1)
- スーパーツール(1)
- ダイナミックツール(1)
- テクノプラン(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 下西製作所(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ヒルトップ(1)
清掃とは、現場で作業時に出る鉄くずなどの回収を磁力で行う掃除用品を指しています。キャスター付きのクリーナーはスムーズに作業でき、またハンドル部で磁力の解除ができるリリース機能が付いているので、回収物を安全に除去することが可能です。工場などの現場以外にも自宅やショップの床掃除などにも使えます。タンクの清掃用のプレートマグネットは、液体タンク内の沈殿物や浮遊スラッジの回収に最適。タンク内コーナー部などに蝶番を利用して設置します。また、水槽内に沈めるだけで、羽状に配置された磁石により、切り粉やスラッジなどを吸着し、吸着後はカバーを外すと簡単に除去できるクリーナーもあります。
「校正証明書」から絞り込む

鉄屑スイーパ
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。トラスコ品番818-3554材質アルミ、磁石幅(mm)320全長(mm)725~1040質量(kg)1質量(g)1200奥行(mm)55吸着力(N)80
キャスター付マグネットファインダー
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収などトラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95吸着力(N)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
マグネットクリーナー
KTC(7件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。全長(mm)720~1035頭径(Φmm)95
パワーマグネットクリーナー
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番302-2897材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS相当)全長(mm)400質量(g)460吸着力(N)58能力範囲150mmマグネット部寸法(mm)26表面磁束密度(T)0.30
マグスラッジクリーナー
スーパーツール¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。材質外装部:塩化ビニール幅(mm)110全長(mm)110高さ(mm)62奥行(mm)110マグネット部寸法(mm)高さ/42材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
マグネットクリーナー
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
タンクマグネット
ダイナミックツール¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から11日以内出荷タンク内に還流された油やクーラントから、鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除きます。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。効果は半永久。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。
スラッジキャッチャー
テクノプラン¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から17日以内出荷二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
ハンドマグネットセット
エスコ¥4,640税込¥5,1041組翌々日出荷マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。仕様吸着ヘッド+アルミハンドル材質マグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)寸法(mm)吸着面:Φ80全長(mm)685~1285質量(g)518ねじ径吸着ヘッド:3/4”メス材質(シャフト)アルミ吸着能力(kg)29.5
Newes軽石ブラシ
アイセン¥399税込¥4391個8日以内出荷ひじやかかと・つめのお手入れに。ブラシでつめのお手入れ。軽石でひじ・足の裏・かかとなどの余分な古い角質を洗い落とします。材質台:ポリスチレン樹脂/毛:ナイロン100%/軽石:無機質発泡体高さ(mm)93質量(g)32縦(mm)82横(mm)38
鉄屑拾い 伸腕 彩
SK(新潟精機)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。ハンドルの端部にはリング付きです。用途鉄部品・鉄製品の回収作業に材質ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス色パープル
8kg マグネットクリーナー
エスコ¥40,900税込¥44,9901個当日出荷釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。仕様●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミ
2kg マグネットクリーナー
エスコ¥22,800税込¥25,0801個当日出荷釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ
マグネチッククリーナーとって坊 3700ガウス
ニューストロング販売¥32,980税込¥36,2781個当日出荷マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。トラスコ品番337-7270質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38磁束密度(表面)0.37T
マグネチッククリーナー”とって坊”
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。 本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。 切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。 機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62
マグネットスイーパ
カネテック¥90,980税込¥100,0781個翌日出荷・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kgトラスコ品番406-4321寸法(mm)461×362×1050質量(kg)4.5
ハンドマグネット
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌々日出荷地面からの持ち上げと配置に最適。磁力解除レバー付き。材質フェライト磁石、スチール寸法(mm)吸着面:112×65全長(mm)120質量(kg)2.03奥行(mm)70吸着力6(kgf)全高(mm)700
ハンドマグネット
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌々日出荷鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を素早く安全に回収。人が接触するリスクを最小限に抑え、安全衛生対策に最適。軽量、耐久性に優れ錆びにくい。磁力を解除するクイックリリースハンドル付き。仕様吸着能力:6.35(kgf)全長(mm)900質量(g)725径(Φmm)円盤:70グリップ長さ(mm)130パイプ径(Φmm)吸着:25.4材質(シャフト)アルミ
泡クリアハードスポンジ2PBOX
アイセン¥229税込¥2521個6日以内出荷銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。ガンコな汚れに適したハードタイプです。材質ナイロン不織布(研磨材入) ポリウレタンフォーム高さ(mm)118質量(g)8縦(mm)36横(mm)57
ckトイレポット・W
アイセン¥649税込¥7141個8日以内出荷シンプルなデザインに機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレポット。開閉部にワンポイントのアルミ製取っ手を付けていますので開閉しやすい。コーナーや壁にピッタリと収まります。材質本体:ABS樹脂 リング:ポリプロピレン 持ち手:アルミ高さ(mm)140質量(g)149縦(mm)90横(mm)90
激キレバスクリーナー
アイセン¥649税込¥7141個8日以内出荷本体がとても軽く浴槽はもちろん浴室の床・壁などもラクラク洗え。水キレ抜群で清潔。材質グリップ:ポリプロピレン 柄・貼り台:ABS樹脂 面ファスナ:ポリエステル スポンジ部:ナイロン、ポリウレタンフォーム(研磨粒子入り)高さ(mm)725質量(g)120縦(mm)65横(mm)130
食器用綿柄ふきん2枚入
アイセン¥499税込¥5491個(2枚)8日以内出荷吸水性にすぐれた綿100%のふきんです。綿糸をメッシュ+低パイルで編んだ丈夫な ふきんで、しっかり拭き取ります。材質綿100%高さ(mm)340質量(g)29縦(mm)2横(mm)450
マグネティックプレート PL
ブンリ¥17,980税込¥19,7781枚15日以内出荷磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:1)用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)0.8サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)120寸法H(mm)20寸法A(mm)100寸法B(mm)98寸法W(mm)120分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削
マグネティックプレート PL
ブンリ¥63,980税込¥70,3781枚15日以内出荷磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約5倍)用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)4.5サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)320寸法H(mm)20寸法A(mm)200寸法B(mm)298寸法W(mm)220分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削
マグネティックプレート PL
ブンリ¥36,980税込¥40,6781枚15日以内出荷磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約2.5倍)用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)2.2サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)220寸法H(mm)20寸法A(mm)150寸法B(mm)198寸法W(mm)170分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削
マグネティックスウィーパー SW
ブンリ¥49,980~税込¥54,978~1本15日以内出荷磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。用途クーラントタンク内部に堆積したヘドロや手が届かない所の清掃、機械に溜まった切粉や床に散乱した切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削
強力マグネティックスウィーパー MSW
ブンリ¥49,980~税込¥54,978~1本15日以内出荷磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。SWと比べてコンパクトで高磁力タイプです。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。用途マシンテーブルのT溝等 狭い場所の磁性切粉や手が届かない所の清掃、床に散乱した磁性切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削
鉄屑拾い 伸腕 蓄光
SK(新潟精機)¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。用途鉄部品、鉄製品の回収作業に材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
マグネットクリーナー
菱小¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできます。 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単でいつまでも安定した強力マグネットを内蔵しています。 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーもご使用いただけます。仕様ON-OFF切換:有質量(kg)1.2
マグネットクリーナー
菱小¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷から7日以内出荷ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利 KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
12kg マグネットクリーナー
エスコ¥50,200税込¥55,2201個当日出荷釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ
6.0kgf ハンドマグネット
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷スチール製 クイックリリース機構 ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。 磁力解除レバー付
Φ80mm ハンドマグネットセット
エスコ¥9,480税込¥10,4281セット当日出荷仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80質量(g)1197吸着力29.5kgねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
ハンドマグネット用ヘッド
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷仕様吸着ヘッドねじ径: 3/4"メス材質フェライト磁石(セラミック磁石)、プラスチック全長(mm)85質量(g)277吸着面寸法(Φmm)80吸着能力(kg)29.5
オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置)
椿本メイフラン¥639,800税込¥703,7801台7日以内出荷クーラント、洗浄液タンクのスラッジ回収を自動化。モータ駆動により、自動で付着したスラッジを自動回収。タンクのメンテナンス工数を削減します。 浮上油(トランプオイル)の自動回収機能付き。内蔵タイマーの設定、調整により、浮上油の回収を自動化。浮上油の発生量に応じた回収管理により、クーラント液の長寿命化にも貢献します。 後付けでも簡単設置。工作機新設時のクーラントタンクへの取付けはもちろん、後付けでクーラントの流路に設置することにより、クーラントタンクのメンテナンスの省力化に貢献します。 また、サイクロンフィルターのダーティ液からのスラッジを自動回収。本体はステンレス製で洗浄機にも使用できます。用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収・浮上油の回収仕様自動回収式性能【鋳物短チップ】(50Hz)66L/Hr、40kg/Hr、(60Hz)80L/Hr、48kg/Hr、【スチール系短チップ】50L/Hr、30kg/Hr、(60Hz)60L/Hr、36kg/Hr、【浮上油最大回収量】(50Hz)0.33L/Hr、(60Hz)0.40L/Hr、【最大磁力】(50Hz)900G、(60Hz)900G質量(kg)35外形寸法(mm)744.5×388×295使用電圧(V)100(50/60Hz)
スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式)
椿本メイフラン¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷タンク取付け専用として特化されています。 液面に対して取付け高さが調整できます。 付着したスラッジはワンタッチで除去できます。 縦置きのため有効磁場が広がり吸着効率が良い。 永久磁石使用によりランニングコストが不要です。(更に点検・修理不要) 手を汚さずタンク内清掃ができます。用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収仕様マニュアル式
粘液体用マグネットフィルタ
カネテック¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個45日以内出荷材質SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上