KANON(中村製作所)11日以内出荷から17日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit
使用温度範囲(℃)0~40精度(%)±1+1digitヘッド形状ヘッド交換式電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m主な用途検査作業測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右